SALISBURY OR150-6C Đầu nối cuối ống 6 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ống nối dây cuối |
Nhóm tuổi | Người lớn |
Lớp | 3 |
Màu | Cam an toàn |
Giới Tính | Unisex |
Bên trong Dia. | 1.5 " |
Chiều dài | 6" |
Vật chất | SALCOR loại II |
Kích thước máy | 6" |
Trọng lượng tàu (kg) | 4.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 10.92 |
Chiều dài tàu (cm) | 187.45 |
Chiều rộng tàu (cm) | 13.46 |
Mã HS | 4009110000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
OR150-45C | 4.5ft. | 4.5 ft. | €566.86 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.