SALISBURY 4215 Thanh công tắc nóng màu vàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thanh công tắc nóng |
Màu | Màu vàng |
Chiều dài | 8ft. |
Vật chất | Sợi thủy tinh |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.8 |
Chiều cao tàu (cm) | 11.68 |
Chiều dài tàu (cm) | 259.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 13.97 |
Mã HS | 8205595560 |
Quốc gia | US |
A. Nó phải được bảo quản ở nơi khô ráo và an toàn, tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ khắc nghiệt để đảm bảo tuổi thọ và đặc tính cách nhiệt của nó.
A. Gậy công tắc nóng phải tuân thủ các tiêu chuẩn ASTM F711 để đảm bảo độ tin cậy và an toàn.
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
9935 | trái cam | €652.37 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.