SALISBURY 4009 Thanh kẹp bên ngoài
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Que kẹp bên ngoài |
Màu | Màu vàng |
Chiều dài | 6 '8 " |
Vật chất | Sợi thủy tinh với đầu Ferrule nhiệt dẻo |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.7 |
Chiều cao tàu (cm) | 12.7 |
Chiều dài tàu (cm) | 212.09 |
Chiều rộng tàu (cm) | 13.97 |
Mã HS | 3926909980 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.