SAFTCART Tủ Bình Gas STS-9 Dung tích 32 x 32 9
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ xi lanh khí |
Màu | màu xanh lá |
Xây dựng | Kim loại mở rộng, Sắt góc, Hàn hoàn toàn |
Dung tích xi lanh | 9 dọc |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Độ sâu tổng thể | 32 " |
Chiều cao tổng thể | 85 " |
Chiều rộng tổng thể | 32 " |
Vật liệu mái | 7 ga. Thép |
Dia bể. | 7 đến 9 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 194.14 |
Chiều cao tàu (cm) | 215.9 |
Chiều dài tàu (cm) | 81.28 |
Chiều rộng tàu (cm) | 81.28 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.