SAFTCART Chân đế xi lanh kép 301S Chiều cao 29 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giá đỡ xi lanh kép |
Kích thước tấm nền | 21 x 12 " |
Dung tích xi lanh | 2 |
Chiều cao | 29 " |
Vật chất | Thép |
Chiều rộng | 21 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 9.14 |
Chiều cao tàu (cm) | 213.36 |
Chiều dài tàu (cm) | 101.6 |
Chiều rộng tàu (cm) | 121.92 |
Mã HS | 8716805090 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Loại xử lý | Chiều cao | Mục | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-TOTE | 9" | Đơn với tay cầm Vinyl | 27 " | Giá đỡ xi lanh đơn | 9" | €207.90 | ||
Nitro-40 | - | Đơn với tay cầm Vinyl | 27 " | Giá đỡ xi lanh đơn | 8" | €187.29 | ||
20-10 | 6" | liên tiếp | 28 " | Chân đế mỏ hàn | 12 " | €210.70 | ||
40-20 | - | liên tiếp | 28 " | Chân đế mỏ hàn | 12 " | €213.40 | ||
260-1 | 9.5 " | Hình chữ U | 36 " | Giá đỡ xi lanh đơn | 18 " | €284.96 | ||
401S | - | - | 29 " | Giá đỡ xi lanh kép | 26 " | €562.38 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.