Safeway S25-16p | Thân khớp nối nhanh 7/8-14 Inch Sae | 4vtp4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ ghép nối nhanh SAFEWAY S25-16P 7 / 8-14 Inch Sae | AD9YMU 4VTP4

SAFEWAY Thân khớp nối nhanh S25-16P 7/8-14 inch Sae

Trong kho
Khoản mục: AD9YMU phần: S25-16PTham chiếu chéo: 4VTP4
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
€41.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThân bộ ghép thủy lực
Vật liệu cơ thểThép
Kích cỡ cơ thể1 / 2 "
Kiểu kết nốiORB
Kết thúcTrơn
Tốc độ dòng12 GPM
Chiều dài2 11 / 16 "
Cơ chế khóaĐẩy / kéo
Max. Sức ép3000 psi
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 250 độ F
Trao đổi Parker4050-16P
Trao đổi tiên phong4050-16P
Chủ đề thẳng SAE (In.)7 / 8-14
Niêm phongVan điện động
Vật liệu con dấuBuna n
Loại con dấuVan điện động
Tắt máyKép
Chất liệu tay áoThép
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 250 F
Kích thước chủ đề7 / 8 "-14
KiểuBộ ghép nối (Cơ thể)
Thiết kế vancon rối

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.24
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS7307929000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThiết kế vanKiểu kết nốiMụcTrao đổi ParkerNiêm phongLoại con dấuKích thước chủ đềKiểuGiá cả
SAFEWAY S25-15 Thân ghép nhanh 3 / 4-16 Inch Sae | AD9YMQ 4VTP1 S25-15BanhORBThân bộ ghép thủy lực4050-15Vòng bi / OBall và O-Ring3 / 4 "-16Bộ ghép nối (Cơ thể)€61.91
Thân máy ghép nhanh SAFEWAY S25-15P 3 / 4-16 Inch Sae | AD9YMR 4VTP2 S25-15Pcon rốiORBThân bộ ghép thủy lực4050-15PVan điện độngVan điện động3 / 4 "-16Bộ ghép nối (Cơ thể)€52.45
SAFEWAY S25-16 Thân ghép nối nhanh 7 / 8-14 Inch Sae | AD9YMT 4VTP3 S25-16BanhORBThân bộ ghép thủy lực4050-16Vòng bi / OBall và O-Ring7 / 8 "-14Bộ ghép nối (Cơ thể)€59.08
SAFEWAY S71-15 Phích cắm Quick Coupler 3 / 4-16 Inch Sae | AD9YNB 4VTR2 S71-15BanhORBNúm ty ghép thủy lực8010-15Vòng bi / OBall và O-Ring3 / 4 "-16Phích cắm Coupler (Núm vú)€22.85
SAFEWAY S71-15P Quick Coupler Plug 3 / 4-16 Inch Sae | AD9YNC 4VTR3 S71-15Pcon rốiORBNúm ty ghép thủy lực8010-15PVan điện độngVan điện động3 / 4 "-16Phích cắm Coupler (Núm vú)€30.80
SAFEWAY S71-16 Phích cắm Quick Coupler 7 / 8-14 Inch Sae | AD9YND 4VTR4 S71-16BanhFSAENúm ty ghép thủy lực8010-16Vòng bi / OBall và O-Ring7 / 8 "-14Phích cắm Coupler (Núm vú)€24.70
SAFEWAY S71-16P Phích cắm Quick Coupler 7 / 8-14 Inch Sae | AD9YNE 4VTR5 S71-16Pcon rốiORBNúm ty ghép thủy lực8010-16PVan điện độngVan điện động7 / 8 "-14Phích cắm Coupler (Núm vú)€34.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SAFEWAY Thân khớp nối nhanh S25-16P 7/8-14 inch Sae
€41.33 /đơn vị