Safeway S21f-6 | Đầu nối nhanh 3/4 inch Npt | 4vtz4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SAFEWAY S21F-6 Quick Coupler Cắm 3/4 inch Npt | AD9YPN 4VTZ4

SAFEWAY Đầu nối nhanh S21F-6 3/4 inch Npt

Trong kho
Khoản mục: AD9YPN phần: S21F-6Tham chiếu chéo: 4VTZ4
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
€53.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNúm ty ghép thủy lực
Vật liệu cơ thểThép
Kích cỡ cơ thể3 / 4 "
Kiểu kết nốiFNPT
Kết thúcTrơn
Tốc độ dòng28 gpm
Cơ chế khóaĐẩy / kéo
Max. Sức ép3000 psi
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 250 độ F
Trao đổi Parker4110-5
Trao đổi tiên phong4110-5
Kích thước đường ống NPT3/4
Niêm phongVòng bi / O
Vật liệu con dấuBuna n
Loại con dấuBall và O-Ring
Tắt máyKép
Chất liệu tay áoThép
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 250 F
Kích thước chủ đề3 / 4 "-14
KiểuPhích cắm Coupler (Núm vú)
Thiết kế vanBanh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS7307995045
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại con dấuKích cỡ cơ thểTốc độ dòngKiểuThiết kế vanMụcChiều dàiMax. Sức épGiá cả
SAFEWAY S45-6 Thân ghép nhanh 3/4 Inch Npt | AD9YMV 4VTP5 S45-6Ball và O-Ring1 / 2 "12 GPMBộ ghép nối (Cơ thể)BanhThân bộ ghép thủy lực-3000 psi€68.95
Bộ ghép nối nhanh SAFEWAY S45-6P 3/4 Inch Npt | AD9YMW 4VTP6 S45-6PVan điện động1 / 2 "12 GPMBộ ghép nối (Cơ thể)con rốiThân bộ ghép thủy lực2 11 / 16 "3000 psi€72.33
SAFEWAY S71-6 Quick Coupler Cắm 3/4 inch Npt | AD9YMZ 4VTP9 S71-6Ball và O-Ring1 / 2 "12 GPMPhích cắm Coupler (Núm vú)BanhNúm ty ghép thủy lực-3000 psi€39.09
SAFEWAY S71-6P Quick Coupler Cắm 3/4 inch Npt | AD9YNA 4VTR1 S71-6PVan điện động1 / 2 "12 GPMPhích cắm Coupler (Núm vú)con rốiNúm ty ghép thủy lực-3000 psi€45.10
SAFEWAY FFE495-4-3 / 4 Thân bộ ghép nối nhanh 3/4 Inch Npt | AD9YPB 4VTX7 FFE495-4-3 / 4Mặt đỏ bừng3 / 4 "12 GPMBộ ghép nối (Cơ thể)Hình ốngThân bộ ghép thủy lực3 1 / 16 "4000 psi€146.79
SAFEWAY FFE495-6 Thân bộ ghép nối nhanh 3/4 inch Npt | AD9YPC 4VTX8 FFE495-6Mặt đỏ bừng1"26 gpmBộ ghép nối (Cơ thể)Hình ốngThân bộ ghép thủy lực3 49 / 64 "4000 psi€182.29
SAFEWAY FFE491-4-3 / 4 Phích cắm Quick Coupler 3/4 Inch Npt | AD9YPF 4VTY4 FFE491-4-3 / 4Mặt đỏ bừng3 / 4 "12 GPMPhích cắm Coupler (Núm vú)Hình ốngNúm ty ghép thủy lực-4000 psi€84.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SAFEWAY Đầu nối nhanh S21F-6 3/4 inch Npt
€53.21 /đơn vị