Safeway Ffe491-4 | Đầu nối nhanh 1/2 inch Npt | 4vty3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SAFEWAY FFE491-4 Quick Coupler Cắm 1/2 inch Npt | AD9YPE 4VTY3

SAFEWAY Đầu nối nhanh FFE491-4 1/2 inch Npt

Trong kho
Khoản mục: AD9YPE phần: FFE491-4Tham chiếu chéo: 4VTY3
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
€81.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNúm ty ghép thủy lực
Vật liệu cơ thểThép
Kích cỡ cơ thể3 / 4 "
Kiểu kết nốiFNPT
Kết thúcTrơn
Tốc độ dòng12 GPM
Cơ chế khóaĐẩy / kéo
Max. Sức ép4000 psi
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 250 độ F
Trao đổi ParkerFEM-502-8FP
Kích thước đường ống NPT1/2
Niêm phongMặt đỏ bừng
Vật liệu con dấuBuna n
Loại con dấuMặt đỏ bừng
Tắt máyKép
Chất liệu tay áoThép
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 250 F
Kích thước chủ đề1 / 2 "-14
KiểuPhích cắm Coupler (Núm vú)
Thiết kế vanHình ống

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.26
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS7307929000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại con dấuKích cỡ cơ thểTốc độ dòngKiểuThiết kế vanMụcChiều dàiMax. Sức épGiá cả
Thân bộ ghép nối nhanh SAFEWAY S25-4P 1/2 inch Npt | AD9YMN 4VTN8 S25-4PVan điện động1 / 2 "12 GPMBộ ghép nối (Cơ thể)con rốiThân bộ ghép thủy lực-3000 psi€42.05
SAFEWAY S71-4P Bộ ghép nối nhanh Cắm 1/2 inch Npt | AD9YMY 4VTP8 S71-4PVan điện động1 / 2 "12 GPMPhích cắm Coupler (Núm vú)con rốiNúm ty ghép thủy lực-3000 psi€20.78
SAFEWAY FF495-3-1 / 2 Thân bộ ghép nối nhanh 1/2 inch Npt | AD9YNW 4VTX2 FF495-3-1 / 2Mặt đỏ bừng3 / 8 "10 gpmBộ ghép nối (Cơ thể)Hình ốngThân bộ ghép thủy lực2 43 / 64 "10000 psi€126.54
SAFEWAY FF491-4 Quick Coupler Cắm 1/2 inch Npt | AD9YNY 4VTX4 FF491-4Mặt đỏ bừng3 / 8 "10 gpmPhích cắm Coupler (Núm vú)Hình ốngNúm ty ghép thủy lực-10000 psi€63.09
SAFEWAY FFE495-4 Thân bộ ghép nối nhanh 1/2 inch Npt | AD9YPA 4VTX6 FFE495-4Mặt đỏ bừng3 / 4 "12 GPMBộ ghép nối (Cơ thể)Hình ốngThân bộ ghép thủy lực3 1 / 16 "4000 psi€147.55
SAFEWAY S75-4 Thân bộ ghép nối nhanh 1/2 inch Npt | AD9YPQ 4VTZ8 S75-4Ball và O-Ring1 / 2 "12 GPMBộ ghép nối (Cơ thể)BanhThân bộ ghép thủy lực3 25 / 64 "3000 psi€109.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SAFEWAY Đầu nối nhanh FFE491-4 1/2 inch Npt
€81.05 /đơn vị