vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SAFEWAY FF491-3 Phích cắm Quick Coupler 3/8 inch Npt | AD9YNX 4VTX3

SAFEWAY FF491-3 Khớp Nối Nhanh Cắm 3/8 Inch Npt

Trong kho
Khoản mục: AD9YNX phần: FF491-3Tham chiếu chéo: 4VTX3
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
€64.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNúm ty ghép thủy lực
Vật liệu cơ thểThép
Kích cỡ cơ thể3 / 8 "
Kiểu kết nốiFNPT
Kết thúcTrơn
Tốc độ dòng10 gpm
Cơ chế khóaĐẩy / kéo
Max. Sức ép10000 psi
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 250 độ F
Trao đổi ParkerFF-372-6FP
Kích thước đường ống NPT3/8
Niêm phongMặt đỏ bừng
Vật liệu con dấuBuna n
Loại con dấuMặt đỏ bừng
Tắt máyKép
Chất liệu tay áoThép
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 250 F
Kích thước chủ đề3 / 8 "-18
KiểuPhích cắm Coupler (Núm vú)
Thiết kế vanHình ống

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7307995045
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại con dấuKiểu kết nốiTốc độ dòngKiểuThiết kế vanMụcCơ chế khóaMax. Sức épGiá cả
SAFEWAY S41-3P Quick Coupler Cắm 3/8 Inch Npt | AD9YMX 4VTP7 S41-3PVan điện độngFNPT6 gpmPhích cắm Coupler (Núm vú)con rốiNúm ty ghép thủy lựcĐẩy / kéo3000 psi€21.53
SAFEWAY S31-3P Quick Coupler Cắm 3/8 Inch Npt | AD9YNK 4VTT1 S31-3PVan điện độngFNPT6 gpmPhích cắm Coupler (Núm vú)con rốiNúm ty ghép thủy lựcVít cùng nhau10000 psi€44.59
Thân bộ ghép nối nhanh SAFEWAY S35-3P 3/8 Inch Npt | AD9YNL 4VTT2 S35-3PVan điện độngMNPT6 gpmBộ ghép nối (Cơ thể)con rốiThân bộ ghép thủy lựcVít cùng nhau10000 psi€70.39
SAFEWAY FF495-3 Thân bộ ghép nối nhanh 3/8 inch Npt | AD9YNV 4VTX1 FF495-3Mặt đỏ bừngFNPT10 gpmBộ ghép nối (Cơ thể)Hình ốngThân bộ ghép thủy lựcĐẩy / kéo10000 psi€140.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SAFEWAY FF491-3 Khớp Nối Nhanh Cắm 3/8 Inch Npt
€64.90 /đơn vị