vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG NGHỆ AN TOÀN QUỐC TẾ Nút Miễn Phí Cảm Ứng Đa Năng UB-1TF 1-5 / 8 Inch | AG2BCR 31CM27

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL Nút không cảm ứng đa năng UB-1TF 1-5/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AG2BCR phần: UB-1TFTham chiếu chéo: 31CM27

Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€119.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNút cảm ứng miễn phí phổ quát
MàuBạc / Xanh lá / Đỏ / Xanh lam / Trắng / Vàng
Độ sâu1.625 "
Chiều cao1.625 "
Vật chấtNhôm đúc / Polycarbonate
Nhiệt độ hoạt động.-40 độ đến 185 độ F
Chuyển đổi hành độngKhông Chạm
Chiều rộng1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8536509030

Chi tiết sản phẩm:

  • Nút Dia. (1-1 / 2 ")
  • Màu nút (Xanh lam / Đỏ / Xanh lục)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL Nút không cảm ứng đa năng UB-1TF 1-5/8 inch
€119.45 /đơn vị