SAFETY SPEED Máy chà nhám đai rộng WBS4375303 30HP 208/230/460V 3 pha
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy chà nhám đai rộng |
amps | 54/50/25 |
Kích thước vành đai | 43 "x 75" |
Có dây / Không dây | Có dây |
HP | 30 |
Hz | 50/60 |
Chiều dài | 12 " |
Giai đoạn | 3 |
bề dầy | 7.25 " |
Khoảng chân không | 1000 cfm |
điện áp | 208/230/460 |
Chiều rộng | 42 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 1090.8 |
Chiều cao tàu (cm) | 215.9 |
Chiều dài tàu (cm) | 157.48 |
Chiều rộng tàu (cm) | 157.48 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | amps | HP | Giai đoạn | điện áp | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBS3760101 | 41 | 10 | 1 | 220 | 36 " | €24,516.63 | ||
WBS3760153 | 41/38/19 | 15 | 3 | 208/230/460 | 36 " | €25,604.38 | ||
WBS4375101 | 41 | 10 | 1 | 220 | 42 " | €36,316.74 | RFQ
| |
WBS4375203 | 54/50/25 | 20 | 3 | 208/230/460 | 42 " | €36,681.45 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.