SAFETY SPEED SR5U-A Acm Đường kính 8 inch được trang bị phụ kiện 120v
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Phụ Kiện ACM |
Ampe @ 120V | 13 |
Lưỡi Dia. | 8" |
Độ dày cắt | 1-3 / 4 " |
Chiều cao tổng thể | 87 " |
Chiều dài tổng thể | 120 " |
điện áp | 120 |
Trọng lượng tàu (kg) | 297 |
Chiều cao tàu (cm) | 233.68 |
Chiều dài tàu (cm) | 314.96 |
Chiều rộng tàu (cm) | 43.18 |
Mã HS | 8465920074 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.