vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TỐC ĐỘ AN TOÀN PP105 Giá đỡ mở rộng phía trên | AG2CBU 31FT61

SAFETY SPEED Giá đỡ mở rộng phía trên PP105

Trong kho
Khoản mục: AG2CBU phần: PP105Tham chiếu chéo: 31FT61

Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€79.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDấu ngoặc nhọn trên

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)22.86
Mã HS8466306040

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SAFETY SPEED Giá đỡ mở rộng phía trên PP105
€79.81 /đơn vị