SAFETY SPEED Máy cưa bảng H5 8 inch 5800 vòng / phút Cắt H 64 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bảng điều khiển Saw |
Ampe @ 120V | 15.0 |
Lưỡi Dia. | 8" |
Độ dày cắt | 1-3 / 4 " |
RPM không tải | 5800 |
Chiều cao tổng thể | 90 " |
Chiều dài tổng thể | 120 " |
điện áp | 120 |
Trọng lượng tàu (kg) | 99 |
Chiều cao tàu (cm) | 210.82 |
Chiều dài tàu (cm) | 304.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 27.94 |
Mã HS | 8465910053 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Ampe @ 120V | RPM không tải | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4 | 15.0 | 5800 | 70 " | 120 " | 120 | €4,744.29 | RFQ
| |
H6 | 15.0 | 5800 | 95 " | 120 " | 120 | €5,419.58 | RFQ
| |
6400 | 13.0 | 4300 | 90 " | 120 " | 120 | €7,608.01 | RFQ
| |
6800 | 13.0 | 4300 | 98 " | 124 " | 120 | €8,623.20 | RFQ
| |
7400M | 7.6 ở 230 V | 3450 | 98 " | 124 " | 220 | €19,724.07 | RFQ
| |
7400 | 11.0 ở 220 V | 3450 | 98 " | 124 " | 220 | €19,695.32 | RFQ
| |
7400XLM | 7.6 ở 230 V | 3450 | 98 " | 160 " | 220 | €22,716.56 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.