SAF-T-FENCE SAF-SC7058-SL Cửa trượt truy cập thông thoáng W 6 Feet x H 5 Feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cửa trượt |
Xây dựng | Thép hàn |
Chiều cao cửa | 5ft. |
Kích thước cửa | 6 W x 5 ft H |
Loại cửa | Trượt |
Chiều rộng cửa | 5.8ft. |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện màu đen |
Đánh giá | 10 ga. Dây, 14 ga. Kênh C |
Chiều cao | 5ft. |
Vật chất | Thép hàn |
Kiểu | Xóa quyền truy cập |
Chiều rộng | 6ft. |
Trọng lượng tàu (kg) | 70.31 |
Chiều cao tàu (cm) | 162.56 |
Chiều dài tàu (cm) | 243.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 78.74 |
Mã HS | 9403908020 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao cửa | Chiều cao | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
SAF-SC7082-SL | 7ft. | 7ft. | €1,507.67 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.