SAF-T-FENCE Trụ phân vùng dây SAF-P63-HD H 5 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bài phân vùng dây |
Xây dựng | Ống thép |
Kết thúc | Áo bột màu vàng |
Đánh giá | 16 ga. |
Chiều cao | 5ft. |
Vật chất | Thép |
Chiều cao bài | 5 '3 " |
Chiều rộng bài đăng | 2" |
Chiều rộng | 3" |
Trọng lượng tàu (kg) | 25.4 |
Chiều cao tàu (cm) | 15.24 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 78.74 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều cao | Chiều cao bài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
SAF-P63 | 5ft. | 5 '3 " | 3" | €116.67 | RFQ
|
SAF-P84 | 7ft. | 7ft. | 2" | €131.30 | RFQ
|
SAF-P84-HD | 7ft. | 7ft. | 2" | €143.77 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.