SAF-T-FENCE Bảng phân vùng dây SAF-9458 W 8 feet x H 5 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bảng phân vùng dây |
Xây dựng | Thép hàn |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện màu đen |
Đánh giá | 10 ga. Dây, 14 ga. Kênh C |
Chiều cao | 5ft. |
Vật chất | Thép hàn |
Bảng điều khiển chiều cao | 4.8 ft. |
Bảng điều khiển chiều rộng | 94 " |
Chiều rộng | 8ft. |
Trọng lượng tàu (kg) | 40.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 162.56 |
Chiều dài tàu (cm) | 243.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 78.74 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.