S&w Nsswd-0a | Núi San lấp mặt bằng 1/4-20 X 2 1/2 Inch Delrin | 4nyt3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Giá đỡ cân bằng S & W NSSWD-0A 1/4-20 x 2 1/2 inch Delrin | AD9AWC 4NYT3

S & W Giá đỡ cân bằng NSSWD-0A 1/4-20 x 2 1/2 inch Delrin

Trong kho
Khoản mục: AD9AWC phần: NSSWD-0ATham chiếu chéo: 4NYT3
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
€18.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSan lấp mặt bằng
Căn cứDerlin w / Non-Skid Pad
Dia cơ sở.1"
Chiều dài bu lông2.5 "
Xây dựngThép không gỉ
Kết thúcThép không gỉ
Chiều cao3 5 / 16 "
Hex1 / 2 "
Loại gắn kếtCấp độ nó
Tải trọng200 lb
Kích thước chủ đề1 / 4-20

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8487900080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCăn cứDia cơ sở.Chiều dài bu lôngChiều caoHexTải trọngKích thước chủ đềGiá cả
S & W NSSW-0 Giá treo bằng thép không gỉ 1/4-20 Công suất 750 Lb | AB4ECF 1XEV2 NSSW-0Thép không gỉ với đệm không trượt1"1.25 "2 1 / 16 "1 / 2 "750 lb1 / 4-20€25.55
S & W NSSW-1 Giá treo bằng thép không gỉ 3 / 8-16 Công suất 2800 Lb | AB4ECG 1XEV3 NSSW-1Thép không gỉ với đệm không trượt1.25 "2"3"5 / 8 "2800 lb3 / 8-16€33.71
S & W NSSW-2 Giá treo bằng thép không gỉ 1 / 2-13 Công suất 3750 Lb | AB4ECH 1XEV4 NSSW-2Thép không gỉ với đệm không trượt1.875 "2"3.25 "3 / 4 "3750 lb1 / 2-13€51.75
S & W NSSW-3 Giá treo bằng thép không gỉ 5 / 8-11 Công suất 4500 Lb | AB4ECJ 1XEV5 NSSW-3Thép không gỉ với đệm không trượt2.5 "2"3.375 "7 / 8 "4500 lb5 / 8-11€80.08
S & W NSSW-4 Giá treo bằng thép không gỉ 3/4-10 Công suất 5550 Lb | AB4ECK 1XEV6 NSSW-4Thép không gỉ với đệm không trượt3"2"3.625 "1-1 / 16 "5500 lb3 / 4-10€113.43
S & W NSSW-5 Giá treo bằng thép không gỉ 1-8 Công suất 15000 Lb | AB4ECL 1XEV7 NSSW-5Thép không gỉ với đệm không trượt4"3.5 "5.5 "1.375 "15,000 lb1-8€141.15
Giá đỡ cân bằng S & W NSSWD-1A 3/8-16 x 4 inch Delrin | AD9AWD 4NYT4 NSSWD-1ADerlin w / Non-Skid Pad1.25 "4"5"5 / 8 "300 lb3 / 8-16€25.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

S & W Giá đỡ cân bằng NSSWD-0A 1/4-20 x 2 1/2 inch Delrin
€18.69 /đơn vị