<span Class='notranslate'>Rwm </span> 65-gtb-0620-r | 6 Inch Medium-duty Rigid Plate Caster, 1500 Lbs. Load Rating | 29xv83 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RWM 65-GTB-0620-R 6 inch Caster tấm cứng hạng trung, 1500 Lbs. Xếp hạng tải | CD2FAA 29XV83

RWM 65-GTB-0620-R 6 Inch Medium-Duty Rigid Plate Caster, 1500 Lbs. Load Rating

Trong kho
Khoản mục: CD2FAA phần: 65-GTB-0620-RTham chiếu chéo: 29XV83
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
€99.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTấm Caster
Phanh Caster Bao gồmKhông
Dải đánh giá tải trọng CasterNhiệm vụ trung bình
Nhóm sản phẩm CasterCaster cứng nhắc
Caster Temp. Phạm vi có sẵn
Loại bánh xeRigid
Vật liệu bánh xeNylon
Hình dạng bánh xeTiêu chuẩn
Màu cốt lõimàu xám
Vật liệu cốt lõiNylon
Đồng hồ đo độ cứng75 Bờ D
Khách hàng tiềm năng mở rộngKhông
Kết thúc khungMạ kẽm
khung Vật liệuThép
Mô hình lỗB
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông2-5 / 8 "x 3"
Tải Xếp hạng1500 lb
Loại khóaKhông có khóa bao gồm
Tối đa Nhiệt độ.275 độ F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-40 độ F
Gắn Bolt Dia.3 / 8 "
Không đánh dấu
Số lượng bánh xe1
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài3 "x 3-5 / 8"
Chiều cao tổng thể7.5 "
Kích thước tấm4 "x 4-1 / 2"
Đường đuaTrục lăn
Bánh xe thay thếMfr. Số GTB-0620-08
Vòng bi bánh xeBanh
Màu bánh xemàu xám
Đường kính bánh xe6"
Chiều rộng bánh xe2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.94

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cốt lõiLoại mangDải đánh giá tải trọng CasterĐồng hồ đo độ cứngKhách hàng tiềm năng mở rộngKết thúc khungĐộ cứngKhoảng cách lỗ bên trong bu lôngGiá cả
RWM 76-DUR-0830-S Bánh xe tấm xoay Kingpinless hạng trung 8 inch, 2500 Lbs. Xếp hạng tải | CD2KQR 29XW47 76-DUR-0830-SHiện tượng-Nhiệm vụ trung bình90 Bờ DBột màu xanh lam-3-3/8" x 4-1/8"€337.88
RWM 76-DUR-0830-R 8 inch Caster tấm cứng hạng trung, 2500 Lbs. Xếp hạng tải | CD2KQT 29XW48 76-DUR-0830-RHiện tượng-Nhiệm vụ trung bình90 Bờ DBột màu xanh lam-3-3/8" x 4-1/8"€245.44
RWM 2-75-GTB-0620-S-SL 6 inch Bánh xe xoay hạng nặng, 3000 Lbs. Xếp hạng tải | CD2LMN 53CH64 2-75-GTB-0620-S-SLNylon-Nhiệm vụ nặng nề75 Bờ DKhôngSơn tĩnh điện-2-7/16" x 4-15/16"€552.34
RWM 48-GTB-0820-R Rigid Plate Caster, 8 inch, Medium-Duty, 1500 Lbs Load Rating | CD3QNA 29XV50 48-GTB-0820-RNylon-Nhiệm vụ trung bình75 Bờ DKhôngMạ kẽm-2-5 / 8 "x 3"€129.71
Bánh xe tấm RWM 26-USB-2313-S6-TG-FG-T2Z, Xoay, Kingpin, Bánh xe cứng, 2 Đường kính bánh xe 3/4 inch | CE9TFD 55KP81 26-USB-2313-S6-TG-FG-T2Z-----Mạ kẽm-2-3/8" x 3-1/8"€75.10
Bánh xe không tấm Kingpin RWM 47-DUR-0820-R, Cứng, Phenolic, 1400 Lbs. Công suất, Đường kính bánh xe 8 inch. | CH6JZD 53CF23 47-DUR-0820-RHiện tượngTrục lăn----90 Bờ D2 5/8 x 3 "€45.94
RWM 65-DUR-0520-S Kingpinless Plate Caster, Swivel, Phenolic, 1000 Lbs. Công suất, Đường kính bánh xe 5 inch. | CH6KPR 53CF30 65-DUR-0520-SHiện tượngTrục lăn---Zinc 90 Bờ D2 5/8 x 3 "€123.90

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RWM 65-GTB-0620-R 6 Inch Medium-Duty Rigid Plate Caster, 1500 Lbs. Load Rating
€99.89 /đơn vị