Rwm 48-gtb-0520-s | Bánh xe miễn phí bảo trì 5 inch Dia. | 29xv37 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RWM 48-GTB-0520-S Bánh xe không cần bảo trì Đường kính 5 inch | AF9EYK 29XV37

RWM 48-GTB-0520-S Bánh xe không cần bảo trì Đường kính 5 inch

Trong kho
Khoản mục: AF9EYK Mẫu: 48-GTB-0520-STham chiếu chéo: 29XV37
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
€85.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe xoay
Màu cốt lõimàu xám
Đồng hồ đo độ cứng75 Bờ D
Kết thúc khungMạ kẽm
khung Vật liệuThép
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông2-5 / 8 "x 3"
Tải Xếp hạng1200 lb
Gắn Bolt Dia.3 / 8 "
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài3-5 / 8 "x 3"
Chiều cao tổng thể6.5 "
Vật liệu lõi tấm CasterNylon
Khóa bánh xeKhông có khóa bao gồm
Vật liệu bánh xe tấmNylon
Kích thước tấm4 "x 4-1 / 2" x 1/4 "
Độ dày tấm0.25 "
Loại đếB
Đường đuaNiêm phong
Bánh xe thay thếMfr. Số GTB-0520-08
Vòng bi bánh xeBanh
Màu bánh xemàu xám
Đường kính bánh xe5"
Chiều rộng bánh xe2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.36
Chiều cao tàu (cm)16.51
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS8716900000

Chi tiết sản phẩm:

  • Phanh đĩa phanh (Không)
  • Bảo vệ luồng (Không)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RWM 48-GTB-0520-S Bánh xe không cần bảo trì Đường kính 5 inch
€85.06 /đơn vị