Ruland Mfg Tsp-14-14-f | Cổ trục có ren 2 mảnh thép 7/8-14 inch | 30vt96 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RULAND MANUFACTURING TSP-14-14-F Trục ren 2 mảnh 7 / 8-14 inch Thép | AH2ZLE 30VT96

RULAND MANUFACTURING TSP-14-14-F Cổ trục có ren 2 mảnh 7/8-14 inch Thép

Trong kho
Khoản mục: AH2ZLE phần: TSP-14-14-FTham chiếu chéo: 30VT96
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
€39.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCổ áo cánh
Đường kính lỗ khoan.7 / 8 "-14
Dia chi.1.871 "
Kiểu cổ áoKẹp, có ren
Loại thứ nguyênTiêu chuẩn
Vật chấtThép không chì đen 1215
Số lượng các mảnh2
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 350 độ F
Bên ngoài Dia.1.625 "
Vật liệu trục vítThép hợp kim
Kích thước vít1 / 4 "-28
Chiều rộng1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính lỗ khoan.Dia chi.Vật chấtBên ngoài Dia.Vật liệu trục vítKích thước vítChiều rộngGiá cả
RULAND MANUFACTURING TSP-10-11-F Cổ trục ren 2pc 5/8 inch Thép | AF9YDQ 30VT88 TSP-10-11-F5 / 8 "54.7mmThép không chì đen 121548mmThép hợp kim# 10-3215mm€31.32
RULAND MANUFACTURING TSP-10-11-SS Trục cổ ren 2pc 5/8 inch 303 Thép không gỉ | AF9YDR 30VT89 TSP-10-11-SS5 / 8 "54.7mm303 thép không gỉ48mmThép không gỉ# 10-3215mm€51.98
RULAND MANUFACTURING TSP-10-18-F Cổ trục ren 2pc 5/8 inch Thép | AF9YDT 30VT90 TSP-10-18-F5 / 8 "54.7mmThép không chì đen 121548mmThép hợp kim# 10-3215mm€30.83
RULAND MANUFACTURING TSP-10-18-SS Cổ trục ren 2pc 5/8 Inch 303 Thép không gỉ | AF9YDU 30VT91 TSP-10-18-SS5 / 8 "54.7mm303 thép không gỉ48mmThép không gỉ# 10-3215mm€54.14
RULAND MANUFACTURING TSP-12-10-F Cổ trục ren 2pc 3/4 inch Thép | AF9YDV 30VT92 TSP-12-10-F3 / 4 "54.7mmThép không chì đen 121548mmThép hợp kim1 / 4 "-2815mm€33.60
RULAND SẢN XUẤT TSP-12-10-SS Cổ trục ren 2pc 3/4 inch 303 Thép không gỉ | AF9YDW 30VT93 TSP-12-10-SS3 / 4 "80.1mm303 thép không gỉ73mmThép không gỉ1 / 4 "-2819mm€69.08
RULAND MANUFACTURING TSP-12-16-F Cổ trục ren 2pc 3/4 inch Thép | AF9YDX 30VT94 TSP-12-16-F3 / 4 "80.1mmThép không chì đen 121573mmThép hợp kim1 / 4 "-2819mm€33.60

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RULAND MANUFACTURING TSP-14-14-F Cổ trục có ren 2 mảnh 7/8-14 inch Thép
€39.99 /đơn vị