vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RULAND MANUFACTURING TCL-32-12-F Cổ trục ren Id 2-12 In | AB8ZBJ 2ALB6

RULAND MANUFACTURING TCL-32-12-F Cổ áo trục có ren Id 2-12 In

Trong kho
Khoản mục: AB8ZBJ phần: TCL-32-12-FTham chiếu chéo: 2ALB6
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
€82.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCổ áo cánh
Đường kính lỗ khoan.2 "-12
Dia chi.3.273 "
Kiểu cổ áoKẹp, có ren
Loại thứ nguyênTiêu chuẩn
Kết thúcOxit đen
Bên trong Dia.2-12
Vật chấtChương 1215 ăn cắp chì miễn phí
Số lượng các mảnh1
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 350 độ F
Bên ngoài Dia.3"
Vật liệu trục vítThép hợp kim
Kích thước vít5 / 16 "-24
Đặt kích thước vít5 / 16-24
KiểuCó ren
Chiều rộng11 / 16 "
Chịu được nhiệt độ.350 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.33
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8483608000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước vítĐường kính lỗ khoan.Dia chi.Đặt kích thước vítChiều rộngKết thúcBên trong Dia.Vật chấtGiá cả
RULAND MANUFACTURING TCL-10-11-F Cổ trục ren Id 5 / 8-11 In | AB8XQA 2ADC8 TCL-10-11-F# 10-325 / 8 "-111.5 "# 10-327 / 16 "Oxit đen5 / 8-11Chương 1215 ăn cắp chì miễn phí€18.15
RULAND MANUFACTURING TCL-10-11-SS Cổ áo trục ren Id 5 / 8-11 In | AB8XQD 2ADD2 TCL-10-11-SS# 10-325 / 8 "-111.5 "# 10-327 / 16 "Tươi5 / 8-11303 thép không gỉ€38.42
RULAND MANUFACTURING TCL-10-18-F Cổ trục ren Id 5 / 8-18 In | AB8XQG 2ADD5 TCL-10-18-F# 10-325 / 8 "-181.5 "# 10-327 / 16 "Oxit đen5 / 8-18Chương 1215 ăn cắp chì miễn phí€18.44
RULAND MANUFACTURING TCL-10-18-SS Cổ áo trục ren Id 5 / 8-18 In | AB8XQK 2ADD8 TCL-10-18-SS# 10-325 / 8 "-181.5 "# 10-327 / 16 "Tươi5 / 8-18303 thép không gỉ€39.86
RULAND MANUFACTURING TCL-12-10-F Cổ áo trục ren Id 3 / 4-10 In | AB8XQN 2ADE2 TCL-12-10-F1 / 4 "-283 / 4 "-101.808 "1 / 4-281 / 2 "Oxit đen3 / 4-10Chương 1215 ăn cắp chì miễn phí€21.30
RULAND MANUFACTURING TCL-12-10-SS Ren trục ren Id 3 / 4-10 In | AB8XQR 2ADE5 TCL-12-10-SS1 / 4 "-283 / 4 "-101.808 "1 / 4-281 / 2 "Tươi3 / 4-10303 thép không gỉ€48.39
RULAND MANUFACTURING TCL-12-16-F Cổ trục ren Id 3 / 4-16 In | AB8YZF 2AKW3 TCL-12-16-F1 / 4 "-283 / 4 "-161.808 "1 / 4-281 / 2 "Oxit đen3 / 4-16Chương 1215 ăn cắp chì miễn phí€21.17

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RULAND MANUFACTURING TCL-32-12-F Cổ áo trục có ren Id 2-12 In
€82.52 /đơn vị