Ruland Mfg Spx-14-10-ss | Khớp nối Đường kính lỗ khoan hai mảnh 7/8 X 5/8 In | 2apy7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RULAND MANUFACTURING SPX-14-10-SS Khớp nối hai mảnh Đường kính lỗ khoan 7/8 x 5/8 In | AB9ALF 2APY7

RULAND MANUFACTURING Khớp nối SPX-14-10-SS Đường kính lỗ khoan hai mảnh 7/8 x 5/8 In

Trong kho
Khoản mục: AB9ALF phần: SPX-14-10-SSTham chiếu chéo: 2APY7

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€408.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối trục cứng
Đường kính lỗ khoan.7/8 x 5/8 "
Dia chi.1.932 "
Vật chấtThép không gỉ
Max. Mô-men xoắn2300 In.
Bên ngoài Dia.1.625 "
Chiều dài tổng thể2.5 "
Kích thước vít1 / 4-28 "
KiểuLoại kẹp hai mảnh, không có rãnh khóa

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.47
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8483608000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước vítĐường kính lỗ khoan.Dia chi.KiểuVật chấtTối đa RPMMax. Mô-men xoắnBên ngoài Dia.Giá cả
RULAND MANUFACTURING SPX-20-20-SS Khớp nối Hai mảnh Đường kính lỗ khoan 1 1/4 In | AB8XJD 2ACJ7 SPX-20-20-SS1 / 4-28 "1.25 "2.286 "Loại kẹp hai mảnh, không có rãnh khóaThép không gỉ-3200 In.2-1 / 16 "€538.49
RULAND MANUFACTURING SPX-22-22-SS Khớp nối Hai mảnh Đường kính lỗ khoan 1 3/8 In | AB8XJH 2ACL1 SPX-22-22-SS5 / 16-24 "1.375 "2.772 "Loại kẹp hai mảnh, không có rãnh khóaThép không gỉ-3800 In.2.5 "€823.53
RULAND MANUFACTURING SPX-24-16-F Khớp nối Hai mảnh Đường kính lỗ khoan 1 1/2 x 1 In | AB8XJL 2ACL4 SPX-24-16-F5 / 16-24 "1-1 / 2 x 1 "2.886 "Loại kẹp hai mảnh, không có rãnh khóaThép ôxit đen-6800 In.2.625 "€334.60
RULAND MANUFACTURING SPX-24-16-SS Khớp nối Hai mảnh Đường kính lỗ khoan 1 1/2 x 1 In | AB8XJP 2ACL7 SPX-24-16-SS5 / 16-24 "1-1 / 2 x 1 "2.886 "Loại kẹp hai mảnh, không có rãnh khóaThép không gỉ-4000 In.2.625 "€937.30
RULAND MANUFACTURING SPX-28-28-SS Khớp nối Hai mảnh Đường kính lỗ khoan 1 3/4 In | AB8XJT 2ACN1 SPX-28-28-SS3 / 8-24 "1.75 "3.365 "Loại kẹp hai mảnh, không có rãnh khóaThép không gỉ-7400 In.3.125 "€2,179.24
RULAND MANUFACTURING SPX-32-32-F Khớp nối hai mảnh Đường kính lỗ khoan 2 In | AB8XJW 2ACN4 SPX-32-32-F3 / 8-24 "2"3.717 "Loại kẹp hai mảnh, không có rãnh khóaThép ôxit đen-13600 In.3.375 "€891.58
RULAND MANUFACTURING SPX-32-32-SS Khớp nối Hai mảnh Đường kính lỗ khoan 2 In | AB8XJZ 2ACN7 SPX-32-32-SS3 / 8-24 "2"3.717 "Loại kẹp hai mảnh, không có rãnh khóaThép không gỉ-8200 In.3.375 "€2,855.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RULAND MANUFACTURING Khớp nối SPX-14-10-SS Đường kính lỗ khoan hai mảnh 7/8 x 5/8 In
€408.92 /đơn vị