vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RULAND MANUFACTURING SPH-89-F Shaft Collar Kẹp 2pc 5-9 / 16 inch Thép | AF9YAP 30VT12

RULAND MANUFACTURING Kẹp cổ trục SPH-89-F Thép 2pc 5-9/16 inch

Trong kho
Khoản mục: AF9YAP phần: SPH-89-FTham chiếu chéo: 30VT12
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
€1,221.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCổ áo cánh
Đường kính lỗ khoan.5-9 / 16 "
Dia chi.7.73 "
Kiểu cổ áocái kẹp
Loại thứ nguyênTiêu chuẩn
Vật chấtThép không chì đen 1215
Số lượng các mảnh2
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 350 độ F
Bên ngoài Dia.7.5 "
Vật liệu trục vítThép hợp kim
Kích thước vít1 / 2 "-20
Chiều rộng1.38 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.49
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS8483608000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính lỗ khoan.Dia chi.Bên ngoài Dia.Giá cả
RULAND SẢN XUẤT Kẹp cổ trục SPH-59-F 2pc 3-11 / 16 inch Thép | AF9WDP 30VR81 SPH-59-F3-11 / 16 "5.852 "5.5 "€617.22
RULAND MANUFACTURING SPH-60-F Shaft Collar Kẹp 2pc 3-3 / 4 inch Thép | AF9WDQ 30VR82 SPH-60-F3.75 "5.852 "5.5 "€627.02
RULAND MANUFACTURING SPH-61-F Shaft Collar Kẹp 2pc 3-13 / 16 inch Thép | AF9WDR 30VR83 SPH-61-F3-13 / 16 "6.083 "5.75 "€698.78
RULAND SẢN XUẤT Kẹp cổ trục SPH-62-F 2pc 3-7 / 8 inch Thép | AF9WDT 30VR84 SPH-62-F3.875 "6.083 "5.75 "€611.81
RULAND SẢN XUẤT Kẹp cổ trục SPH-63-F 2pc 3-15 / 16 inch Thép | AF9WDU 30VR85 SPH-63-F3-15 / 16 "6.083 "5.75 "€599.63
RULAND MANUFACTURING SPH-49-F Shaft Collar Kẹp 2pc 3-1 / 16 inch Thép | AF9XZC 30VR71 SPH-49-F3-1 / 16 "5.397 "5"€491.99
RULAND MANUFACTURING SPH-50-F Shaft Collar Kẹp 2pc 3-1 / 8 inch Thép | AF9XZD 30VR72 SPH-50-F3.125 "5.397 "5"€491.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RULAND MANUFACTURING Kẹp cổ trục SPH-89-F Thép 2pc 5-9/16 inch
€1,221.61 /đơn vị