Ruland Mfg Sp-39-a | Id kẹp hai mảnh cổ trục 2.438 In | 2ara9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RULAND MANUFACTURING SP-39-A Cổ trục Kẹp hai mảnh Id 2.438 In | AB9AME 2ARA9

RULAND MANUFACTURING SP-39-A Cổ trục Vòng kẹp hai mảnh Id 2.438 In

Trong kho
Sản phẩm: AB9AME phần: SP-39-ATham chiếu chéo: 2ARA9
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
€86.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCổ áo cánh
Đường kính lỗ khoan.2.437 "
Kích thước vít nắp5 / 16-24
Dia chi.3-11 / 16 "
Kiểu cổ áocái kẹp
Loại thứ nguyênTiêu chuẩn
Kết thúcTươi
Bên trong Dia.2.437 "
Vật chấtNhôm 2024
Số lượng các mảnh2
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 225 độ F
Bên ngoài Dia.3.5 "
Vật liệu trục vítThép hợp kim
Kích thước vít5 / 16 "-24
KiểuKẹp hai mảnh
UPC634529021316
Chiều rộng3 / 4 "
Chịu được nhiệt độ.225 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.17
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8483608000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên ngoài Dia.Đường kính lỗ khoan.Kích thước vít nắpVật liệu trục vítKích thước vítChiều rộngChịu được nhiệt độ.Dia chi.Giá cả
RULAND SẢN XUẤT Vòng cổ trục SP-30-A Hai mảnh kẹp Id 1.875 In | AA8ZQN 1BBE3 SP-30-A2.875 "1.875 "5 / 16-24Thép hợp kim5 / 16 "-2411 / 16 "225 độ F3.187 "€85.93
RULAND SẢN XUẤT Vòng cổ trục SP-30-F Hai mảnh Kẹp Id 1.875 In | AA9AAB 1BEZ4 SP-30-F2.875 "1.875 "5 / 16-24Thép hợp kim5 / 16 "-2411 / 16 "350 độ F3.187 "€58.71
RULAND SẢN XUẤT Vòng cổ trục SP-30-SS Hai mảnh Kẹp Id 1.875 In | AA9BZX 1CEZ9 SP-30-SS2.875 "1.875 "5 / 16-24Thép không gỉ5 / 16 "-2411 / 16 "350 độ F3.187 "€241.99
RULAND SẢN XUẤT Vòng cổ trục SP-42-F Hai mảnh kẹp Id 2.625 In | AB8XJE 2ACK2 SP-42-F3.875 "2.625 "3 / 8-24Thép hợp kim3 / 8 "-247 / 8 "350 độ F4.187 "€145.78
RULAND MANUFACTURING SP-43-SS Cổ trục kẹp hai mảnh Id 2.688 In | AB8XJJ 2ACL2 SP-43-SS4"2-11 / 16 "3 / 8-24Thép không gỉ3 / 8 "-247 / 8 "350 độ F4-5 / 16 "€388.21
RULAND SẢN XUẤT Vòng cổ trục SP-44-A Hai mảnh kẹp Id 2.750 In | AB8XJM 2ACL5 SP-44-A4"2.75 "3 / 8-24Thép hợp kim3 / 8 "-247 / 8 "225 độ F4-5 / 16 "€181.78
RULAND SẢN XUẤT Vòng cổ trục SP-44-F Hai mảnh kẹp Id 2.750 In | AB8XJQ 2ACL8 SP-44-F4"2.75 "3 / 8-24Thép hợp kim3 / 8 "-247 / 8 "350 độ F4-5 / 16 "€128.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RULAND MANUFACTURING SP-39-A Cổ trục Vòng kẹp hai mảnh Id 2.438 In
€86.26 /đơn vị