Ruland Mfg Scx-5-5-f | Bộ Khớp Nối Loại Vít Lỗ Khoan 5/16 In | 2aek7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RULAND MANUFACTURING Bộ Khớp nối SCX-5-5-F Loại vít Kiểu khoan 5/16 In | AB8YCW 2AEK7

RULAND MANUFACTURING Bộ khớp nối SCX-5-5-F Loại vít Bore 5/16 In

Trong kho
Khoản mục: AB8YCW phần: SCX-5-5-FTham chiếu chéo: 2AEK7
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
€40.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối trục cứng
Đường kính lỗ khoan.5 / 16 "
Dia chi.0.875 "
Vật chấtThép ôxit đen
Tối đa RPM4000
Max. Mô-men xoắn150 In.
Bên ngoài Dia.7 / 8 "
Chiều dài tổng thể1.375 "
Kích thước vít1 / 4-20 "
KiểuMột mảnh đặt loại vít

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8483608000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính lỗ khoan.Dia chi.Max. Mô-men xoắnBên ngoài Dia.Chiều dài tổng thểKích thước vítGiá cả
RULAND MANUFACTURING Bộ Khớp nối SCX-4-4-F Loại Trục vít 1/4 In | AB8YCV 2AEK6 SCX-4-4-F1 / 4 "0.625 "80 In.5 / 8 "1"# 10-32 "€43.52
RULAND MANUFACTURING Bộ khớp nối SCX-6-6-F Loại vít có lỗ khoan 3/8 In | AB8YCX 2AEK8 SCX-6-6-F3 / 8 "0.875 "200 In.7 / 8 "1.375 "1 / 4-20 "€48.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RULAND MANUFACTURING Bộ khớp nối SCX-5-5-F Loại vít Bore 5/16 In
€40.78 /đơn vị