Ruland Mfg Scc-20-20-ss | Bộ Vít Khớp Nối Trục Cứng 1-1/4 Inch | 30vj77 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RULAND MANUFACTURING SCC-20-20-SS Bộ khớp nối trục cứng Trục vít 1-1 / 4 inch | AF9WYB 30VJ77

RULAND MANUFACTURING Bộ khớp nối trục cứng SCC-20-20-SS 1-1/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AF9WYB phần: SCC-20-20-SSTham chiếu chéo: 30VJ77
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
€456.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối trục cứng
Đường kính lỗ khoan.1.25 "
Chiều rộng rãnh then1 / 4 "
Vật chất303 thép không gỉ
Tối đa RPM4000
Bên ngoài Dia.2-1 / 16 "
Chiều dài tổng thể3.25 "
Kích thước vít3 / 8-16 "
KiểuĐặt loại vít, có rãnh then

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.9
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8483608000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính lỗ khoan.Chiều rộng rãnh thenVật chấtBên ngoài Dia.Chiều dài tổng thểKích thước vítGiá cả
RULAND MANUFACTURING SCC-10-10-SS Bộ khớp nối trục cứng Vít 5/8 inch | AF9WXW 30VJ72 SCC-10-10-SS5 / 8 "3 / 16 "303 thép không gỉ1 5 / 16 "2"5 / 16-18 "€201.08
RULAND MANUFACTURING SCC-12-12-SS Bộ khớp nối trục cứng Trục vít 3/4 inch | AF9WXX 30VJ73 SCC-12-12-SS3 / 4 "3 / 16 "303 thép không gỉ1.5 "2.25 "5 / 16-18 "€212.47
RULAND MANUFACTURING SCC-14-14-SS Bộ khớp nối trục cứng Trục vít 7/8 inch | AF9WXY 30VJ74 SCC-14-14-SS7 / 8 "3 / 16 "303 thép không gỉ1.625 "2.5 "5 / 16-18 "€287.49
RULAND MANUFACTURING SCC-16-16-SS Bộ khớp nối trục cứng Trục vít 1 inch | AF9WXZ 30VJ75 SCC-16-16-SS1"1 / 4 "303 thép không gỉ1.75 "3"5 / 16-18 "€269.25
RULAND MANUFACTURING SCC-18-18-SS Bộ khớp nối trục cứng Trục vít 1-1 / 8 inch | AF9WYA 30VJ76 SCC-18-18-SS1.125 "1 / 4 "303 thép không gỉ1.875 "3.125 "3 / 8-16 "€389.20
RULAND MANUFACTURING SCC-22-22-SS Bộ khớp nối trục cứng Trục vít 1-3 / 8 inch | AF9WYC 30VJ78 SCC-22-22-SS1.375 "5 / 16 "303 thép không gỉ2.5 "3.625 "3 / 8-16 "€523.40
RULAND MANUFACTURING SCC-24-24-SS Bộ khớp nối trục cứng Trục vít 1-1 / 2 inch | AF9WYD 30VJ79 SCC-24-24-SS1.5 "3 / 8 "303 thép không gỉ2.625 "3.875 "3 / 8-16 "€515.83

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RULAND MANUFACTURING Bộ khớp nối trục cứng SCC-20-20-SS 1-1/4 inch
€456.76 /đơn vị