Ruland Mfg Osc16-6-a | Bộ Khớp Nối Hub Oldham 3/8 Inch | 30vh87 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Trung tâm khớp nối RULAND MANUFACTURING OSC16-6-A Bộ 3/8 inch | AF9WUF 30VH87

RULAND MANUFACTURING Bộ khớp nối OSC16-6-A Bộ Oldham 3/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AF9WUF phần: OSC16-6-ATham chiếu chéo: 30VH87
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
€43.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrung tâm khớp nối điều khiển chuyển động
Đường kính lỗ khoan.3 / 8 "
Dia chi.25.4mm
Kết thúcĐen Anodized
Đường kính trung tâm.1"
Chiều dài qua lỗ khoan11.9mm
Vật chấtNhôm
Tối đa Chán0.375 "
Tối đa RPM4500
Tối đa Nhiệt độ Phạm vi (F)Đĩa Acetal 150 độ F, Đĩa nylon 130 độ F
Bên ngoài Dia.25.4mm
Chiều dài tổng thể9.9mm
Kích thước vítM4mm
Loại đinh ốcĐặt vít
Vị trí Setscrew2 (90 độ)
Kích thước máyOSC16
Phong cáchBộ Oldham với Keyway
UPC634529118733

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8483608000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểĐường kính lỗ khoan.Dia chi.Kích thước vítKích thước máyĐường kính trung tâm.Bàn phímChiều dài qua lỗ khoanGiá cả
RULAND MANUFACTURING OSC16-8-A Khớp nối Hub Oldham Bộ 1/2 inch | AF9WUG 30VH88 OSC16-8-A9.9mm1 / 2 "25.4mmM4mmOSC161"1 / 8 "11.9mm€43.69
Trung tâm khớp nối RULAND MANUFACTURING OSC21-10-A Bộ Oldham 5/8 inch | AF9WUH 30VH89 OSC21-10-A15mm5 / 8 "33.3mmM4mmOSC211-5 / 16 "3 / 16 "15mm€60.85
Trung tâm ghép nối RULAND MANUFACTURING OSC21-6-A Bộ Oldham 3/8 inch | AF9WUJ 30VH90 OSC21-6-A15mm3 / 8 "33.3mmM4mmOSC211-5 / 16 "3 / 32 "15mm€60.85
Trung tâm khớp nối RULAND MANUFACTURING OSC21-8-A Bộ Oldham 1/2 inch | AF9WUK 30VH91 OSC21-8-A15mm1 / 2 "33.3mmM4mmOSC211-5 / 16 "1 / 8 "15mm€60.85
Trung tâm khớp nối RULAND MANUFACTURING OSC26-10-A Bộ Oldham 5/8 inch | AF9WUL 30VH92 OSC26-10-A18mm5 / 8 "41.3mmM5mmOSC261.625 "3 / 16 "18mm€73.00
RULAND MANUFACTURING OSC26-12-A Khớp nối Hub Oldham Bộ 3/4 inch | AF9WUM 30VH93 OSC26-12-A18mm3 / 4 "41.3mmM5mmOSC261.625 "3 / 16 "18mm€73.00
Trung tâm khớp nối RULAND MANUFACTURING OSC26-6-A Bộ 3/8 inch | AF9WUN 30VH94 OSC26-6-A18mm3 / 8 "41.3mmM5mmOSC261.625 "3 / 32 "18mm€73.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RULAND MANUFACTURING Bộ khớp nối OSC16-6-A Bộ Oldham 3/8 inch
€43.69 /đơn vị