Ruland Mfg Occ32-10-a | Khớp Nối Hub Oldham Kẹp 5/8 Inch | 30vh76 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RULAND MANUFACTURING OCC32-10-A Khớp nối Hub Kẹp Oldham 5/8 Inch | AF9WTU 30VH76

RULAND MANUFACTURING Khớp nối OCC32-10-A Kẹp Oldham 5/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AF9WTU phần: OCC32-10-ATham chiếu chéo: 30VH76
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
€146.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrung tâm khớp nối điều khiển chuyển động
Đường kính lỗ khoan.5 / 8 "
Dia chi.50.8mm
Kết thúcĐen Anodized
Đường kính trung tâm.2"
Bàn phím3 / 16 "
Chiều dài qua lỗ khoan20.8mm
Vật chấtNhôm
Tối đa Chán0.625 "
Tối đa RPM4500
Tối đa Nhiệt độ Phạm vi (F)Đĩa Acetal 150 độ F, Đĩa nylon 130 độ F
Bên ngoài Dia.50.80mm
Chiều dài tổng thể20.8mm
Kích thước vítM5mm
Loại đinh ốcCap vít
Kích thước máyOCC32
Phong cáchKẹp Oldham với Keyway

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8483608000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính lỗ khoan.Bàn phímTối đa ChánGiá cả
RULAND MANUFACTURING OCC32-12-A Trung tâm khớp nối Oldham Clamp 3/4 Inch | AF9WTV 30VH77 OCC32-12-A3 / 4 "3 / 16 "0.75 "€138.06
RULAND SẢN XUẤT OCC32-14-A Trung tâm khớp nối Oldham Clamp 7/8 Inch | AF9WTW 30VH78 OCC32-14-A7 / 8 "3 / 16 "0.875 "€146.30
RULAND MANUFACTURING OCC32-16-A Trung tâm khớp nối Oldham Clamp 1 Inch | AF9WTX 30VH79 OCC32-16-A1"1 / 4 "1"€146.30
RULAND MANUFACTURING OCC32-8-A Trung tâm khớp nối Oldham Clamp 1/2 Inch | AF9WTY 30VH80 OCC32-8-A1 / 2 "1 / 8 "0.5 "€146.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RULAND MANUFACTURING Khớp nối OCC32-10-A Kẹp Oldham 5/8 inch
€146.30 /đơn vị