Ruland Mfg Mwc25-10-6-ss | Khớp Nối Kẹp 4 Tia 10mm X 6mm | 30ux81 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RULAND MANUFACTURING MWC25-10-6-SS Khớp nối 4 Beam Kẹp 10mm x 6mm | AF9UEL 30UX81

RULAND MANUFACTURING Kẹp dầm 25 khớp nối MWC10-6-4-SS 10mm x 6mm

Trong kho
Khoản mục: AF9UEL phần: MWC25-10-6-SSTham chiếu chéo: 30UX81
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
€241.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối điều khiển chuyển động
Đường kính lỗ khoan.10 mm x mm 6
Dia chi.25mm
Kết thúcTươi
Chiều dài qua lỗ khoan13.79mm
Vật chấtThép không gỉ
Tối đa Căn chỉnh góc3 Degrees
Tối đa Trục lệch trục (In.)+/- 0.01
Tối đa Chán10
Tối đa Chán10 mm
Tối đa Căn chỉnh song song (In.)0.015
Tối đa RPM6000
Tối đa Nhiệt độ Phạm vi (F)350 Degrees
Min. Chán6 mm
Bên ngoài Dia.25 mm
Chiều dài tổng thể30mm
Kích thước vítM3mm
Loại đinh ốcCap vít
Kích thước máyMWC25
Phong cáchKẹp 4 tia
Mô-men xoắn41 In.
Độ cứng xoắn (Độ / Trong.- Lbs.)0.094

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8483608000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Nhiệt độ Phạm vi (F)Đường kính lỗ khoan.Dia chi.Min. ChánBên ngoài Dia.Chiều dài tổng thểKích thước vítKích thước máyGiá cả
SẢN XUẤT RULAND MWC25-10-6-A Khớp nối 4 Beam Kẹp 10mm x 6mm | AF9UEK 30UX80 MWC25-10-6-A225 Degrees10 mm x mm 625mm6 mm25 mm30mmM3mmMWC25€97.65
SẢN XUẤT RULAND MWC25-10-7-A Khớp nối 4 Chùm Kẹp 10mm x 7mm | AF9UEM 30UX82 MWC25-10-7-A225 Degrees10 mm x mm 725mm7mm25 mm30mmM3mmMWC25€97.34
SẢN XUẤT RULAND MWC25-10-7-SS Khớp nối 4 Beam Kẹp 10mm x 7mm | AF9UEN 30UX83 MWC25-10-7-SS350 Degrees10 mm x mm 725mm7mm25 mm30mmM3mmMWC25€242.03
RULAND MANUFACTURING MWC25-10-8-A Khớp nối 4 Beam Kẹp 10mm x 8mm | AF9UEP 30UX84 MWC25-10-8-A225 Degrees10 mm x mm 825mm8 mm25 mm30mmM3mmMWC25€97.65
SẢN XUẤT RULAND MWC15-3 / 16 "-3MM-A Khớp nối 4 chùm Kẹp 3/16 Inch x 3mm | AF9UZY 30UX46 MWC15-3 / 16 "-3MM-A225 Degrees3/16x3mm15mm3 mm15mm22mmM2mmMWC15€80.84
SẢN XUẤT RULAND MWC15-3 / 16 "-4MM-A Khớp nối 4 Chùm kẹp 3/16 Inch x 4mm | AF9UZZ 30UX47 MWC15-3 / 16 "-4MM-A225 Degrees3/16x4mm15mm4mm15mm22mmM2mmMWC15€80.84
SẢN XUẤT RULAND MWC15-3-3-A Khớp nối 4 Beam Kẹp 3mm x 3mm | AF9VAA 30UX48 MWC15-3-3-A225 Degrees3 mm x mm 315mm3 mm15mm22mmM2mmMWC15€81.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RULAND MANUFACTURING Kẹp dầm 25 khớp nối MWC10-6-4-SS 10mm x 6mm
€241.12 /đơn vị