vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RULAND MANUFACTURING MSP-18-A Trục Cổ áo Hai mảnh Id 18 Mm | AB9BJF 2AUX2

RULAND MANUFACTURING MSP-18-A Vòng cổ trục Hai mảnh Id 18 Mm

Trong kho
Khoản mục: AB9BJF phần: MSP-18-ATham chiếu chéo: 2AUX2

Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€30.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCổ áo cánh
Đường kính lỗ khoan.18mm
Kích thước vít nắpM5
Dia chi.41.1mm
Kiểu cổ áocái kẹp
Loại thứ nguyênmetric
Kết thúcTươi
Bên trong Dia.18mm
Vật chấtNhôm 2024
Số lượng các mảnh2
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 225 độ F
Bên ngoài Dia.36mm
Vật liệu trục vítThép hợp kim
Kích thước vítM5
KiểuKẹp hai mảnh
Chiều rộng13mm
Chịu được nhiệt độ.225 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8483608000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ hoạt động. Phạm viĐường kính lỗ khoan.Kích thước vít nắpBên ngoài Dia.Vật liệu trục vítKích thước vítChiều rộngChịu được nhiệt độ.Giá cả
RULAND MANUFACTURING MSP-10-A Trục Cổ áo Hai mảnh Id 10 Mm | AB8ZLM 2AMD5 MSP-10-A-40 độ đến 225 độ F10mmM324mmThép hợp kimM39mm225 độ F€23.86
RULAND SẢN XUẤT Vòng cổ trục MSP-10-F Hai mảnh Kẹp Id 10 Mm | AB8ZLQ 2AMD8 MSP-10-F-40 độ đến 350 độ F10mmM324mmThép hợp kimM39mm350 độ F€19.50
RULAND MANUFACTURING MSP-10-SS Cổ trục Hai mảnh Id Kẹp 10 Mm | AB8ZLU 2AME2 MSP-10-SS-40 độ đến 350 độ F10mmM324mmThép không gỉM39mm350 độ F€39.11
RULAND MANUFACTURING MSP-11-A Cổ trục Hai mảnh Id Kẹp 11 Mm | AB8ZLX 2AME5 MSP-11-A-40 độ đến 225 độ F11mmM428mmThép hợp kimM411mm225 độ F€24.11
RULAND MANUFACTURING MSP-11-F Cổ trục Hai mảnh Id Kẹp 11 Mm | AB8ZMA 2AME8 MSP-11-F-40 độ đến 350 độ F11mmM428mmThép hợp kimM411mm350 độ F€21.12
RULAND SẢN XUẤT Vòng cổ trục MSP-11-SS Kẹp hai mảnh Id 11 Mm | AB8ZMD 2AMF2 MSP-11-SS-40 độ đến 350 độ F11mmM428mmThép không gỉM411mm350 độ F€45.40
RULAND SẢN XUẤT Vòng cổ trục MSP-12-A Kẹp hai mảnh Id 12 Mm | AB8ZMG 2AMF5 MSP-12-A-40 độ đến 225 độ F12mmM428mmThép hợp kimM411mm225 độ F€24.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RULAND MANUFACTURING MSP-18-A Vòng cổ trục Hai mảnh Id 18 Mm
€30.50 /đơn vị