vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RULAND SẢN XUẤT Trung tâm khớp nối 25-7-A Vít 7mm Bộ vít 9mm | AF30WRY 57VHXNUMX

RULAND MANUFACTURING MOST25-7-A Khớp nối trung tâm Bộ vít Oldham 7mm

Trong kho
Khoản mục: AF9WRY phần: MOST25-7-ATham chiếu chéo: 30VH57
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
€33.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrung tâm khớp nối điều khiển chuyển động
Đường kính lỗ khoan.7mm
Dia chi.25.4mm
Kết thúcĐen Anodized
Đường kính trung tâm.25.4mm
Chiều dài qua lỗ khoan11.9mm
Vật chấtNhôm
Tối đa RPM4500
Tối đa Nhiệt độ Phạm vi (F)Đĩa Acetal 150 độ F, Đĩa nylon 130 độ F
Bên ngoài Dia.25.4mm
Chiều dài tổng thể9.9mm
Kích thước vítM4mm
Loại đinh ốcĐặt vít
Vị trí Setscrew2 (90 độ)
Kích thước máyNHẤT25
Phong cáchVít đặt Oldham

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8483608000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyĐường kính lỗ khoan.Dia chi.Đường kính trung tâm.Chiều dài qua lỗ khoanBên ngoài Dia.Chiều dài tổng thểKích thước vítGiá cả
RULAND SẢN XUẤT Trung tâm khớp nối 19-7-A Vít đặt Oldham 7mm | AF9WRW 30VH55 NHẤT 19-7-ANHẤT197mm19.1mm19.1mm9.7mm19.1mm7.6mmM3 x 1.00 mm€28.63
RULAND SẢN XUẤT Trung tâm khớp nối 25-11-A Vít 11mm Bộ vít 9mm | AF30WRX 56VHXNUMX NHẤT 25-11-ANHẤT2511mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm9.9mmM4mm€33.23
RULAND SẢN XUẤT Trung tâm khớp nối 25-9-A Vít đặt Oldham 9mm | AF9WRZ 30VH58 NHẤT 25-9-ANHẤT259mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm9.9mmM4mm€33.23
RULAND SẢN XUẤT Trung tâm khớp nối 33-10-A Vít đặt Oldham 10mm | AF9WTA 30VH59 NHẤT 33-10-ANHẤT3310mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4mm€49.78
RULAND MANUFACTURING MOSTAND 33-11-A Coupling Hub Oldham Set Screw 11mm | AF9WTB 30VH60 NHẤT 33-11-ANHẤT3311mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4mm€49.78
RULAND SẢN XUẤT Trung tâm khớp nối 33-12-A Vít đặt Oldham 12mm | AF9WTC 30VH61 NHẤT 33-12-ANHẤT3312mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4mm€49.78
RULAND SẢN XUẤT Trung tâm khớp nối 33-14-A Bộ vít 14mm | AF9WTD 30VH62 NHẤT 33-14-ANHẤT3314mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4mm€49.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RULAND MANUFACTURING MOST25-7-A Khớp nối trung tâm Bộ vít Oldham 7mm
€33.23 /đơn vị