Ruland Mfg Mocc51-19-a | Khớp Nối Hub Oldham Kẹp 19mm | 30vh17 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RULAND MANUFACTURING MOCC51-19-A Trung tâm khớp nối Oldham Clamp 19mm | AF9WQF 30VH17

RULAND MANUFACTURING MOCC51-19-A Khớp nối trung tâm Kẹp Oldham 19mm

Trong kho
Khoản mục: AF9WQF phần: MOCC51-19-ATham chiếu chéo: 30VH17
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
€133.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrung tâm khớp nối điều khiển chuyển động
Đường kính lỗ khoan.19mm
Dia chi.50.8mm
Kết thúcĐen Anodized
Đường kính trung tâm.50.8mm
Bàn phím6 mm
Chiều dài qua lỗ khoan20.8mm
Vật chấtNhôm
Tối đa RPM4500
Tối đa Nhiệt độ Phạm vi (F)Đĩa Acetal 150 độ F, Đĩa nylon 130 độ F
Bên ngoài Dia.50.8mm
Chiều dài tổng thể20.8mm
Kích thước vítM5mm
Loại đinh ốcCap vít
Kích thước máyMOCC51
Phong cáchKẹp Oldham với Keyway
UPC634529122075

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8483608000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước vítĐường kính lỗ khoan.Dia chi.Kích thước máyĐường kính trung tâm.Bàn phímChiều dài qua lỗ khoanBên ngoài Dia.Giá cả
RULAND MANUFACTURING MOCC25-8-A Trung tâm khớp nối Oldham Clamp 8mm | AF9WQA 30VH12 MOCC25-8-AM3mm8mm25.4mmMOCC2525.4mm2 mm11.9mm25.4mm€52.28
RULAND MANUFACTURING MOCC33-8-A Trung tâm khớp nối Oldham Clamp 8mm | AF9WQB 30VH13 MOCC33-8-AM3mm8mm33.3mmMOCC3333.3mm2 mm15mm33.3mm€72.77
RULAND MANUFACTURING MOCC51-12-A Khớp nối Hub Kẹp Oldham 12mm | AF9WQC 30VH14 MOCC51-12-AM5mm12mm50.8mmMOCC5150.8mm4 mm20.8mm50.8mm€130.25
RULAND MANUFACTURING MOCC51-14-A Trung tâm khớp nối Oldham Clamp 14mm | AF9WQD 30VH15 MOCC51-14-AM5mm14mm50.8mmMOCC5150.8mm5 mm20.8mm50.8mm€130.25
RULAND MANUFACTURING MOCC51-16-A Khớp nối Hub Kẹp Oldham 16mm | AF9WQE 30VH16 MOCC51-16-AM5mm16mm50.8mmMOCC5150.8mm5 mm20.8mm50.8mm€122.80
RULAND MANUFACTURING MOCC51-20-A Khớp nối Hub Oldham Clamp 20mm | AF9WQG 30VH18 MOCC51-20-AM5mm20mm50.8mmMOCC5150.8mm6 mm20.8mm50.8mm€130.25
RULAND MANUFACTURING MOCC51-25-A Khớp nối Hub Kẹp Oldham 25mm | AF9WQH 30VH19 MOCC51-25-AM5mm25mm50.8mmMOCC5150.8mm8 mm20.8mm50.8mm€130.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RULAND MANUFACTURING MOCC51-19-A Khớp nối trung tâm Kẹp Oldham 19mm
€133.09 /đơn vị