Ruland Mfg Mclx-16-16-f | Khớp nối One Piece Bore Dia. 16 triệu | 2 giờ sáng9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RULAND MANUFACTURING MCLX-16-16-F Khớp Nối Một Mảnh Đường Kính Lỗ 16 Mm | AB8ZTC 2AMW9

RULAND MANUFACTURING MCLX-16-16-F Khớp nối một mảnh Đường kính lỗ khoan 16 Mm

Trong kho
Khoản mục: AB8ZTC phần: MCLX-16-16-FTham chiếu chéo: 2AMW9
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
€94.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối trục cứng
Đường kính lỗ khoan.16mm
Dia chi.39.40mm
Vật chấtThép không chì đen 1215
Max. Mô-men xoắn1750 In.
Bên ngoài Dia.34mm
Chiều dài tổng thể50mm
Kích thước vítM5mm
KiểuLoại kẹp One Piece, không có rãnh khóa
UPC634529013885

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8483608000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính lỗ khoan.Dia chi.Vật chấtMax. Mô-men xoắnBên ngoài Dia.Chiều dài tổng thểKích thước vítGiá cả
RULAND MANUFACTURING MCLX-10-10-A Khớp Nối Một Mảnh Đường Kính Lỗ 10 Mm | AB8ZQT 2AMT4 MCLX-10-10-A10mm33.00mmNhôm 2024950 In.29mm45mmM4mm€81.02
RULAND MANUFACTURING MCLX-10-10-F Khớp Nối Một Mảnh Đường Kính Lỗ 10 Mm | AB8ZQW 2AMT7 MCLX-10-10-F10mm33.00mmThép không chì đen 1215950 In.29mm45mmM4mm€73.46
RULAND MANUFACTURING MCLX-10-10-SS Coupling Một Mảnh Đường Kính Lỗ 10 Mm | AB8ZQZ 2AMU1 MCLX-10-10-SS10mm33.00mm303 thép không gỉ800 In.29mm45mmM4mm€145.15
RULAND MANUFACTURING MCLX-12-12-A Khớp Nối Một Mảnh Đường Kính Lỗ 12 Mm | AB8ZRC 2AMU4 MCLX-12-12-A12mm33.00mmNhôm 2024950 In.29mm45mmM4mm€90.38
RULAND MANUFACTURING MCLX-12-12-F Khớp Nối Một Mảnh Đường Kính Lỗ 12 Mm | AB8ZRG 2AMU8 MCLX-12-12-F12mm33.00mmThép không chì đen 1215950 In.29mm45mmM4mm€78.54
RULAND MANUFACTURING MCLX-12-12-SS Khớp Nối Một Mảnh Đường Kính Lỗ 12 Mm | AB8ZRK2AMV2 MCLX-12-12-SS12mm33.00mm303 thép không gỉ800 In.29mm45mmM4mm€143.12
RULAND MANUFACTURING MCLX-14-14-F Khớp Nối Một Mảnh Đường Kính Lỗ 14 Mm | AB8ZRN 2AMV5 MCLX-14-14-F14mm39.40mmThép không chì đen 12151750 In.34mm50mmM5mm€88.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RULAND MANUFACTURING MCLX-16-16-F Khớp nối một mảnh Đường kính lỗ khoan 16 Mm
€94.47 /đơn vị