Ruland Mfg Mbc33-8-8-a | Khớp nối ống kẹp lỗ khoan 8 X 8 mm | 2arc4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RULAND SẢN XUẤT MBC33-8-8-A Khớp nối ống kẹp lỗ khoan 8 x 8 mm | AB9AMU 2ARC4

RULAND MANUFACTURING Kẹp ống thổi khớp nối MBC33-8-8-A Lỗ khoan 8 x 8 Mm

Trong kho
Khoản mục: AB9AMU phần: MBC33-8-8-ATham chiếu chéo: 2ARC4
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
€233.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối điều khiển chuyển động
Đường kính lỗ khoan.8 x 8 mm
Dia chi.33.00mm
Kết thúcanodized nhôm
Đường kính trung tâm.33mm
Chiều dài qua lỗ khoan20mm
Vật chấtNhôm
Tối đa Căn chỉnh góc1.5 Degrees
Tối đa Trục lệch trục (In.)+/- 0.016
Tối đa Căn chỉnh song song (In.)0.006
Tối đa RPM10,000
Tối đa Nhiệt độ Phạm vi (F)200
Bên ngoài Dia.33mm
Chiều dài tổng thể40mm
Kích thước vítM3mm
Loại đinh ốcCap vít
Phong cáchống thổi kẹp
Mô-men xoắn120 In.
Độ cứng xoắn (Độ / Trong.- Lbs.)0.003

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8483608000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa ChánĐường kính lỗ khoan.Dia chi.Tối đa Căn chỉnh song song (In.)Tối đa Nhiệt độ Phạm vi (F)Min. ChánBên ngoài Dia.Chiều dài tổng thểGiá cả
RULAND MANUFACTURING Hộp xếp khớp nối MBC15-5-4-A Kẹp lỗ 5 x 4 Mm | AA9MQX 1DYF5 MBC15-5-4-A-5 x 4 mm15.00mm0.004200-15mm27mm€208.27
RULAND MANUFACTURING Ống thổi khớp nối MBC15-5-5-A Kẹp lỗ 5 x 5 Mm | AA9MQY 1DYF6 MBC15-5-5-A-5 x 5 mm15.00mm0.004200-15mm27mm€226.64
RULAND MANUFACTURING Ống thổi khớp nối MBC15-6-4-A Kẹp lỗ 6 x 4 Mm | AA9VRR 1GAA5 MBC15-6-4-A-6 x 4 mm15.00mm0.004200-15mm27mm€208.27
RULAND MANUFACTURING MBC41-16-12-A Coupling Bellows Kẹp Lỗ 16 x 12 Mm | AB8XJF 2ACK3 MBC41-16-12-A-16 x 12 mm41.00mm0.010200-41mm51mm€259.25
RULAND MANUFACTURING Hộp xếp khớp nối MBC41-16-15-A Kẹp lỗ 16 x 15 Mm | AB8XJG 2ACK9 MBC41-16-15-A-16 x 15 mm41.00mm0.010200-41mm51mm€259.25
RULAND MANUFACTURING Hộp xếp khớp nối MBC41-16-16-A Kẹp lỗ 16 x 16 Mm | AB8XJK 2ACL3 MBC41-16-16-A-16 x 16 mm41.00mm0.010200-41mm51mm€259.25
RULAND MANUFACTURING Hộp xếp khớp nối MBC41-20-15-A Kẹp lỗ 20 x 15 Mm | AB8XJN 2ACL6 MBC41-20-15-A-20 x 15 mm41.00mm0.010200-41mm51mm€259.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RULAND MANUFACTURING Kẹp ống thổi khớp nối MBC33-8-8-A Lỗ khoan 8 x 8 Mm
€233.74 /đơn vị