Ruland Mfg Mbc25-9-6-a | Khớp Nối Ống Thổi Kẹp 9mm X 6mm | 30vf60 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RULAND MANUFACTURING Kẹp ống thổi khớp nối MBC25-9-6-A 9mm x 6mm | AF9WHP 30VF60

RULAND MANUFACTURING Kẹp ống thổi khớp nối MBC25-9-6-A 9mm x 6mm

Trong kho
Khoản mục: AF9WHP phần: MBC25-9-6-ATham chiếu chéo: 30VF60
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
€184.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối điều khiển chuyển động
Đường kính lỗ khoan.9 mm x mm 6
Dia chi.25.4mm
Kết thúcĐen Anodized
Chiều dài qua lỗ khoan16.6mm
Vật chấtNhôm
Tối đa Căn chỉnh góc1.5 Degrees
Tối đa Trục lệch trục (In.)+/- 0.012
Tối đa Chán9.00
Tối đa Chán9.00 mm
Tối đa Căn chỉnh song song (In.)0.004
Tối đa RPM10,000
Tối đa Nhiệt độ Phạm vi (F)200 Degrees
Min. Chán6 mm
Bên ngoài Dia.25.4mm
Chiều dài tổng thể33.3mm
Kích thước vítM3mm
Loại đinh ốcCap vít
Kích thước máyMBC25
Phong cáchống thổi kẹp
Mô-men xoắn60 In.
Độ cứng xoắn (Độ / Trong.- Lbs.)244
UPC634529106303

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8483608000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa ChánĐường kính lỗ khoan.Dia chi.Tối đa Căn chỉnh song song (In.)Tối đa Nhiệt độ Phạm vi (F)Min. ChánBên ngoài Dia.Chiều dài tổng thểGiá cả
RULAND MANUFACTURING Hộp xếp khớp nối MBC15-5-4-A Kẹp lỗ 5 x 4 Mm | AA9MQX 1DYF5 MBC15-5-4-A-5 x 4 mm15.00mm0.004200-15mm27mm€188.37
RULAND MANUFACTURING Ống thổi khớp nối MBC15-5-5-A Kẹp lỗ 5 x 5 Mm | AA9MQY 1DYF6 MBC15-5-5-A-5 x 5 mm15.00mm0.004200-15mm27mm€205.00
RULAND MANUFACTURING Ống thổi khớp nối MBC15-6-4-A Kẹp lỗ 6 x 4 Mm | AA9VRR 1GAA5 MBC15-6-4-A-6 x 4 mm15.00mm0.004200-15mm27mm€188.37
RULAND MANUFACTURING MBC41-16-12-A Coupling Bellows Kẹp Lỗ 16 x 12 Mm | AB8XJF 2ACK3 MBC41-16-12-A-16 x 12 mm41.00mm0.010200-41mm51mm€234.48
RULAND MANUFACTURING Hộp xếp khớp nối MBC41-16-15-A Kẹp lỗ 16 x 15 Mm | AB8XJG 2ACK9 MBC41-16-15-A-16 x 15 mm41.00mm0.010200-41mm51mm€234.48
RULAND MANUFACTURING Hộp xếp khớp nối MBC41-16-16-A Kẹp lỗ 16 x 16 Mm | AB8XJK 2ACL3 MBC41-16-16-A-16 x 16 mm41.00mm0.010200-41mm51mm€234.48
RULAND MANUFACTURING Hộp xếp khớp nối MBC41-20-15-A Kẹp lỗ 20 x 15 Mm | AB8XJN 2ACL6 MBC41-20-15-A-20 x 15 mm41.00mm0.010200-41mm51mm€234.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RULAND MANUFACTURING Kẹp ống thổi khớp nối MBC25-9-6-A 9mm x 6mm
€184.42 /đơn vị