Ruland Mfg Jd16/25-85b | Mô-men xoắn Urethane Spider 15 In-lbsjc16/mjc25 | 3h7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RULAND MANUFACTURING JD16 / 25-85B Urethane Spider Torque 15 In-lbsjc16 / mjc25 | AC9NNL 3HRE7

RULAND MANUFACTURING JD16/25-85B Mô-men xoắn mạng nhện Urethane 15 In-lbsjc16/mjc25

Trong kho
Khoản mục: AC9NNL phần: JD16 / 25-85BTham chiếu chéo: 3HRE7
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
€40.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChèn khớp nối hàm
MàuMàu xanh da trời
Kích thước khớp nốiJC16 / JCC16 / MJC25 / MJCC25
Tối đa Căn chỉnh góc1
Tối đa Trục lệch trục (In.)0.03
Tối đa Căn chỉnh song song (In.)0.006
Tối đa RPM8000
Max. Mô-men xoắn30 In.
Nhiệt độ khả dụng. Phạm vi (F)-10 180
Mô-men xoắn15 In.
Độ cứng xoắn (Độ / Trong.- Lbs.)0.108
KiểuNhện Urethane
Chiều rộng0.333 "

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8483608000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên ngoài Dia.MàuKích thước khớp nốiKích thước máyMô-men xoắnĐộ cứng xoắn (Độ / Trong.- Lbs.)Chiều rộngMụcGiá cả
NHÀ SẢN XUẤT RULAND JD10 / 15-92Y Mô-men xoắn Urethane Spider 5 In-lbs Jc10 / mjc15 | AC9NND 3HRD9 JD10 / 15-92Y-Màu vàngJC10 / MJC15-5 In.0.2700.197 "Chèn khớp nối hàm€22.93
RULAND MANUFACTURING JD10 / 15-85B Urethane Spider Torque 2.4 In-lbs Jc10 / mjc15 | AC9NNE 3HRE1 JD10 / 15-85B-Màu xanh da trờiJC10 / MJC15-2.4 In.0.4500.197 "Chèn khớp nối hàm€28.09
RULAND MANUFACTURING JD10 / 15-98R Mô-men xoắn Urethane Spider 8 In-lbs Jc10 / mjc15 | AC9NNF 3HRE2 JD10 / 15-98R-đỏJC10 / MJC15-8 In.0.1210.197 "Chèn khớp nối hàm€22.26
RULAND MANUFACTURING JD12 / 19-92Y Urethane Spider Torque 9 In-lbs Jc12 / mjc19 | AC9NNG 3HRE3 JD12 / 19-92Y-Màu vàngJC12 / MJC19-9 In.0.2570.25 "Chèn khớp nối hàm€27.41
RULAND MANUFACTURING JD12 / 19-98R Mô-men xoắn Urethane Spider 15 In-lbs Jc12 / mjc19 | AC9NNJ 3HRE5 JD12 / 19-98R-đỏJC12 / MJC19-15 In.0.1140.25 "Chèn khớp nối hàm€28.27
NHÀ SẢN XUẤT RULAND JD16 / 25-92Y Mô-men xoắn Urethane Spider 29 In-lbs Jc16 / mjc25 | AC9NNK 3HRE6 JD16 / 25-92Y-Màu vàngJC16 / JCC16 / MJC25 / MJCC25-29 In.0.0670.333 "Chèn khớp nối hàm€29.89
NHÀ SẢN XUẤT RULAND JD16 / 25-98R Mô-men xoắn Urethane Spider 75 In-lbs Jc16 / mjc25 | AC9NNM 3HRE8 JD16 / 25-98R-đỏJC16 / JCC16 / MJC25 / MJCC25-75 In.0.0240.333 "Chèn khớp nối hàm€30.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RULAND MANUFACTURING JD16/25-85B Mô-men xoắn mạng nhện Urethane 15 In-lbsjc16/mjc25
€40.98 /đơn vị