Ruland Mfg Fsr16-6-6-a | Khớp Nối 6 Bộ Vít 3/8 Inch X 3/8 Inch | 30ux12 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RULAND MANUFACTURING FSR16-6-6-A Khớp nối 6 chùm Vít 3/8 Inch x 3/8 Inch | AF9UYM 30UX12

RULAND MANUFACTURING FSR16-6-6-A Khớp nối 6 chùm Vít 3/8 inch x 3/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AF9UYM phần: FSR16-6-6-ATham chiếu chéo: 30UX12

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€94.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối điều khiển chuyển động
Đường kính lỗ khoan.3/8 x 3/8 "
Dia chi.41.71mm
Kết thúcTươi
Chiều dài qua lỗ khoan17.87mm
Vật chấtNhôm
Tối đa Căn chỉnh góc3 Degrees
Tối đa Trục lệch trục (In.)+/- 0.01
Tối đa Chán0.375 "
Tối đa Căn chỉnh song song (In.)0.015
Tối đa RPM6000
Tối đa Nhiệt độ Phạm vi (F)225 Degrees
Min. Chán0.375 "
Bên ngoài Dia.25.4mm
Chiều dài tổng thể38.1mm
Kích thước vítM5mm
Loại đinh ốcĐặt vít
Vị trí Setscrew2 (120 độ)
Kích thước máyFSR16
Phong cáchVít đặt 6 tia
Mô-men xoắn33 In.
Độ cứng xoắn (Độ / Trong.- Lbs.)0.093

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8483608000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Nhiệt độ Phạm vi (F)Đường kính lỗ khoan.Dia chi.Min. ChánBên ngoài Dia.Chiều dài tổng thểKích thước vítKích thước máyGiá cả
RULAND MANUFACTURING FSR10-3-3-A Khớp nối 6 tia Vít 3/16 Inch x 3 / 16in | AF9UXG 30UW83 FSR10-3-3-A225 Degrees3/16 x 3/16 "20.22mm0.188 "15.9mm25.4mmM4mmFSR10€81.85
RULAND MANUFACTURING FSR10-3-3-SS Khớp nối 6 chùm Vít 3/16 Inch x 3 / 16in | AF9UXH 30UW84 FSR10-3-3-SS350 Degrees3/16 x 3/16 "20.22mm0.188 "15.9mm25.4mmM4mmFSR10€203.42
RULAND MANUFACTURING FSR10-4-3-A Khớp nối 6 chùm Vít 1/4 inch x 3 / 16in | AF9UXJ 30UW85 FSR10-4-3-A225 Degrees1/4 x 3/16 "20.22mm0.188 "15.9mm25.4mmM4mmFSR10€81.85
RULAND MANUFACTURING FSR10-4-3-SS Khớp nối 6 chùm Vít 1/4 inch x 3 / 16in | AF9UXK 30UW86 FSR10-4-3-SS350 Degrees1/4 x 3/16 "22.33mm0.188 "15.9mm25.4mmM4mmFSR10€203.42
RULAND MANUFACTURING FSR10-4-4-A Khớp nối 6 chùm Vít 1/4 inch x 1/4 inch | AF9UXL 30UW87 FSR10-4-4-A225 Degrees1/4 x 1/4 "22.33mm0.25 "15.9mm25.4mmM4mmFSR10€81.85
RULAND MANUFACTURING FSR10-4-4-SS Khớp nối 6 chùm Vít 1/4 inch x 1/4 inch | AF9UXM 30UW88 FSR10-4-4-SS350 Degrees1/4 x 1/4 "22.33mm0.25 "15.9mm25.4mmM4mmFSR10€203.42
RULAND MANUFACTURING FSR12-3-3-A Khớp nối 6 tia Vít 3/16 Inch x 3 / 16in | AF9UXN 30UW89 FSR12-3-3-A225 Degrees3/16 x 3/16 "22.33mm0.188 "19.1mm31.8mmM4mmFSR12€77.36

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RULAND MANUFACTURING FSR16-6-6-A Khớp nối 6 chùm Vít 3/8 inch x 3/8 inch
€94.22 /đơn vị