Ruland Mfg Dcd12-4-4-a | Khớp Nối Đĩa Đôi Khoan 1/4 X 1/4 In | 2acu9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RULAND SẢN XUẤT DCD12-4-4-A Khớp nối Đĩa kép Đĩa đệm 1/4 x 1/4 In | AB8XLQ 2ACU9

RULAND MANUFACTURING DCD12-4-4-A Khớp nối Đĩa đôi Đường kính 1/4 x 1/4 In

Trong kho
Khoản mục: AB8XLQ phần: DCD12-4-4-ATham chiếu chéo: 2ACU9
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
€146.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối điều khiển chuyển động
Đường kính lỗ khoan.1/4 x 1/4 "
Dia chi.0.75 "
Loại đĩaThép không gỉ
Kết thúcanodized nhôm
Chiều dài qua lỗ khoan0.594 "
Vật chấtNhôm
Tối đa Căn chỉnh góc2 Degrees
Tối đa Trục lệch trục (In.)+/-. 008
Tối đa Căn chỉnh song song (In.)0.004
Tối đa RPM10,000
Tối đa Nhiệt độ Phạm vi (F)200
Bên ngoài Dia.0.75 "
Chiều dài tổng thể1.188 "
Kích thước vítM2.5mm
Loại đinh ốcCap vít
Phong cáchKẹp đĩa đôi
Mô-men xoắn25 In.
Độ cứng xoắn (Độ / Trong.- Lbs.)0.013

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS8483608000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước vítĐường kính lỗ khoan.Dia chi.Mô-men xoắnĐộ cứng xoắn (Độ / Trong.- Lbs.)Chiều dài qua lỗ khoanTối đa Trục lệch trục (In.)Tối đa Căn chỉnh song song (In.)Giá cả
RULAND SẢN XUẤT DCD12-3-3-A Khớp nối Đĩa kép Lỗ khoan 3/16 x 3/16 In | AB8XLJ 2ACU3 DCD12-3-3-AM2.5mm3/16 x 3/16 "0.75 "25 In.0.0130.594 "+/-. 0080.004€155.47
RULAND MANUFACTURING DCD12-4-3-A Khớp nối Đĩa đôi Lỗ 1/4 x 3/16 In | AB8XLM 2ACU6 DCD12-4-3-AM2.5mm1/4 x 3/16 "0.75 "25 In.0.0130.594 "+/-. 0080.004€155.47
RULAND MANUFACTURING DCD12-5-3-A Khớp nối Đĩa kép Lỗ khoan 5/16 x 3/16 In | AB8XLU 2ACV3 DCD12-5-3-AM2.5mm5/16 x 3/16 "0.75 "25 In.0.0130.594 "+/-. 0080.004€155.47
RULAND MANUFACTURING DCD12-5-4-A Khớp nối Đĩa đôi Đường kính 5/16 x 1/4 In | AB8XLX 2ACV6 DCD12-5-4-AM2.5mm5/16 x 1/4 "0.75 "25 In.0.0130.594 "+/-. 0080.004€155.47
RULAND MANUFACTURING DCD12-5-5-A Khớp nối Đĩa kép Lỗ khoan 5/16 x 5/16 In | AB8XLZ 2ACV8 DCD12-5-5-AM2.5mm5/16 x 5/16 "0.75 "25 In.0.0130.594 "+/-. 0080.004€155.47
RULAND MANUFACTURING DCD16-4-4-A Khớp nối Đĩa kép Lỗ 1/4 x 1/4 In | AB8XMC 2ACW2 DCD16-4-4-AM3mm1/4 x 1/4 "1"50 In.0.0110.688 "+/-. 0120.006€172.50
RULAND SẢN XUẤT DCD16-5-4-A Khớp nối Đĩa đôi Đường kính 5/16 x 1/4 In | AB8XMF 2ACW5 DCD16-5-4-AM3mm5/16 x 1/4 "1"50 In.0.0110.688 "+/-. 0120.006€197.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RULAND MANUFACTURING DCD12-4-4-A Khớp nối Đĩa đôi Đường kính 1/4 x 1/4 In
€146.55 /đơn vị