Ruland Mfg Clc-19-19-ss | Khớp Nối Trục Cứng One Piece 1-3/16 Inch | 30vj06 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RULAND MANUFACTURING CLC-19-19-SS Khớp nối trục cứng One Piece 1-3 / 16 Inch | AF9WVA 30VJ06

RULAND MANUFACTURING CLC-19-19-SS Khớp Nối Trục Cứng Một Mảnh 1-3/16 Inch

Trong kho
Khoản mục: AF9WVA phần: CLC-19-19-SSTham chiếu chéo: 30VJ06
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
€513.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối trục cứng
Đường kính lỗ khoan.1.187 "
Dia chi.2.242 "
Chiều rộng rãnh then1 / 4 "
Vật chất303 thép không gỉ
Tối đa RPM4000
Bên ngoài Dia.2-1 / 16 "
Chiều dài tổng thể3.25 "
Kích thước vít1 / 4-28 "
KiểuLoại kẹp một mảnh, có rãnh khóa

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.86
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8483608000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính lỗ khoan.Dia chi.Chiều rộng rãnh thenVật chấtBên ngoài Dia.Chiều dài tổng thểKích thước vítGiá cả
RULAND MANUFACTURING CLC-19-19-F Khớp nối trục cứng One Piece 1-3 / 16 Inch | AF9WUZ 30VJ05 CLC-19-19-F1.187 "2.242 "1 / 4 "1215 Thép không chì2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "€188.72
RULAND MANUFACTURING CLC-23-23-F Khớp nối trục cứng One Piece 1-7 / 16 Inch | AF9WVB 30VJ07 CLC-23-23-F1.437 "2.84 "3 / 8 "1215 Thép không chì2.625 "3.875 "5 / 16-24 "€277.76
RULAND MANUFACTURING CLC-23-23-SS Khớp nối trục cứng One Piece 1-7 / 16 Inch | AF9WVC 30VJ08 CLC-23-23-SS1.437 "2.84 "3 / 8 "303 thép không gỉ2.625 "3.875 "5 / 16-24 "€681.20
RULAND MANUFACTURING CLC-31-31-F Khớp nối trục cứng One Piece 1-15 / 16in | AF9WVD 30VJ09 CLC-31-31-F1-15 / 16 "3.657 "1 / 2 "1215 Thép không chì3.375 "4.875 "3 / 8-24 "€1,070.30
RULAND MANUFACTURING CLC-31-31-SS Khớp nối trục cứng One Piece 1-15 / 16in | AF9WVE 30VJ10 CLC-31-31-SS1-15 / 16 "3.657 "1 / 2 "303 thép không gỉ3.375 "4.875 "3 / 8-24 "€2,712.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RULAND MANUFACTURING CLC-19-19-SS Khớp Nối Trục Cứng Một Mảnh 1-3/16 Inch
€513.36 /đơn vị