vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RULAND MANUFACTURING CL-44-F Shaft Collar One Piece Kẹp Id 2.750 In | AB8YYQ 2AKU7

RULAND MANUFACTURING CL-44-F Cổ trục Một mảnh Kẹp Id 2.750 In

Trong kho
Khoản mục: AB8YYQ phần: CL-44-FTham chiếu chéo: 2AKU7
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
€123.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCổ áo cánh
Đường kính lỗ khoan.2.75 "
Kích thước vít nắp3 / 8-24
Dia chi.4.265 "
Kiểu cổ áocái kẹp
Loại thứ nguyênTiêu chuẩn
Kết thúcOxit đen
Bên trong Dia.2.75 "
Vật chấtChương 1215 ăn cắp chì miễn phí
Số lượng các mảnh1
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 350 độ F
Bên ngoài Dia.4"
Vật liệu trục vítThép hợp kim
Kích thước vít3 / 8 "-24
KiểuKẹp One Piece
Chiều rộng7 / 8 "
Chịu được nhiệt độ.350 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.7
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8483608000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên ngoài Dia.Đường kính lỗ khoan.Kích thước vít nắpVật liệu trục vítKích thước vítChiều rộngChịu được nhiệt độ.Dia chi.Giá cả
NHÀ SẢN XUẤT RULAND Cổ áo trục CL-40-F Kẹp một mảnh Id 2.500 In | AB8YJG 2AHV1 CL-40-F3.75 "2.5 "3 / 8-24Thép hợp kim3 / 8 "-247 / 8 "350 độ F4.034 "€110.46
RULAND MANUFACTURING CL-10-A Shaft Collar One Piece Kẹp Id 0.625 In | AB8YUT 2AKF7 CL-10-A1 5 / 16 "5 / 8 "# 10-32Thép hợp kim# 10-327 / 16 "225 độ F1.5 "€14.81
RULAND MANUFACTURING CL-10-F Shaft Collar One Piece Kẹp Id 0.625 In | AB8YUU 2AKF8 CL-10-F1 5 / 16 "5 / 8 "# 10-32Thép hợp kim# 10-327 / 16 "350 độ F1.5 "€12.64
RULAND MANUFACTURING CL-10-SS Shaft Collar One Piece Kẹp Id 0.625 In | AB8YUV 2AKF9 CL-10-SS1 5 / 16 "5 / 8 "# 10-32Thép không gỉ# 10-327 / 16 "350 độ F1.5 "€30.84
RULAND MANUFACTURING CL-11-A Shaft Collar One Piece Kẹp Id 0.688 In | AB8YUW 2AKG1 CL-11-A1.375 "11 / 16 "# 10-32Thép hợp kim# 10-327 / 16 "225 độ F1.564 "€16.89
RULAND MANUFACTURING CL-11-F Shaft Collar One Piece Kẹp Id 0.688 In | AB8YUX 2AKG2 CL-11-F1.375 "11 / 16 "# 10-32Thép hợp kim# 10-327 / 16 "350 độ F1.564 "€13.78
RULAND MANUFACTURING CL-11-SS Shaft Collar One Piece Kẹp Id 0.688 In | AB8YUY 2AKG3 CL-11-SS1.375 "11 / 16 "# 10-32Thép không gỉ# 10-327 / 16 "350 độ F1.564 "€36.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RULAND MANUFACTURING CL-44-F Cổ trục Một mảnh Kẹp Id 2.750 In
€123.41 /đơn vị