vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RUD CHAIN ​​7993835 Palăng Vòng 0 Trục 1100 Lb. Tải trọng | AE9TAG 6LYA8

RUD CHAIN 7993835 Vòng nâng 0 Pivot 1100 Lb. Công suất tải

Trong kho
Mục: AE9TAG phần: 7993835Tham chiếu chéo: 6LYA8
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
€207.48 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng nâng
Bảo lãnh Dia.9 / 16 "
Thứ nguyên B9 / 16 "
Thứ nguyên C25 / 64 "
Thứ nguyên E1.187 "
Mô-men xoắn cài đặt18 ft.-lb.
Phong cách gắn kếtBắt vít
Trục0 Degrees
Góc xoay360 Degrees
Kích thước chủ đềM12 x 1.75
Giới hạn tải làm việc1100 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)14.48
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)19.3
Mã HS8431310060
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên BThứ nguyên CThứ nguyên EKích thước chủ đềGiới hạn tải làm việcGiá cả
RUD CHAIN ​​7104480 Palăng Vòng 0 Pivot 880 Lb. Tải Công suất | AB2KRK 1MLX6 7104480---3 / 8-16880 Lbs.€113.39
RUD CHAIN ​​7104481 Palăng Vòng 0 Trục 1650 Lb. Tải trọng | AB2KRL 1MLX7 7104481---1 / 2-131650 lb€129.14
RUD CHAIN ​​7104482 Palăng Vòng 0 Pivot 3300 Lb. Tải Công suất | AB2KRM 1MLX8 7104482---5 / 8-113300 lb€133.47
RUD CHAIN ​​7104483 Palăng Vòng 0 Pivot 5070 Lb. Tải Công suất | AB2KRN 1MLX9 7104483---3 / 4-105070 lb€216.48
RUD CHAIN ​​7104484 Palăng Vòng 0 Pivot 5070 Lb. Tải Công suất | AB2KRP 1MLY1 7104484---7 / 8-95070 lb€216.42
RUD CHAIN ​​7104485 Palăng Ring 0 Pivot 7050 Lb.load Công suất | AB2KRQ 1MLY2 7104485---1-87050 lb€277.06
RUD CHAIN ​​7104486 Palăng Ring 0 Pivot 9920 Lb.load Công suất | AB2KRR 1MLY3 7104486---89920 lb€374.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RUD CHAIN 7993835 Vòng nâng 0 Pivot 1100 Lb. Công suất tải
€207.48 /đơn vị