RUBBERMAID Cây lau nhà sạch FGT30100WH00 cỡ lớn
Khoản mục: AB3BXZ
phần: FGT30100WH00Tham chiếu chéo: 1RF62
Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lau phòng sạch |
Vật liệu cơ bản | Bông |
Màu | trắng |
Hệ thống mã hóa màu | Có |
Kiểu kết nối | Kẹp Syle |
trọng lượng khô | 22 đến 28 oz. |
Loại kết thúc | Vòng lặp |
Kích thước băng đô | 5" |
Có thể giặt được | Có |
Chiều dài | 41 "thành 47" |
Vật chất | Rayon / Polyester |
Phong cách lau | Chuỗi |
chổ | 1 |
Chiều rộng | 5 1/2 đến 6 1/2 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.64 |
Chiều cao tàu (cm) | 26.67 |
Chiều dài tàu (cm) | 46.99 |
Chiều rộng tàu (cm) | 45.72 |
Mã HS | 9603908050 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | trọng lượng khô | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
FGT30000WH00 | 16 đến 22 oz. | 35 "thành 41" | €70.13 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.