RUBBERMAID FGSR14EPLSM Thùng Rác Nắp Mở Hình Chữ Nhật 25 Gallon
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thùng rác mở trên cùng |
Sức chứa | 25 gal. |
Màu | Kim loại bạc |
đường kính | 9.75 " |
Kết thúc | UV ổn định, sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 30 " |
Trong nhà / ngoài trời | Trong nhà |
Chiều dài | 19.5 " |
Vật chất | Thép |
Phong cách gắn kết | Tự do |
Hình dạng | Rectangular |
Thiết kế hàng đầu | Mở |
Loại hàng đầu | Mở |
Chiều rộng | 10 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 14.76 |
Chiều cao tàu (cm) | 79.38 |
Chiều dài tàu (cm) | 53.34 |
Chiều rộng tàu (cm) | 29.21 |
Mã HS | 7323999080 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Chiều cao | Vật liệu cơ bản | Sức chứa | Trong nhà / ngoài trời | Chiều dài | Vật chất | Phong cách gắn kết | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGSO820PLBK | Thùng rác mở trên cùng | 32 " | - | 9 gal. | Trong nhà | - | Thép | Tự do | €505.05 | ||
FGWMB30RBK | Thùng rác mở trên cùng | 16 " | - | 7.5 gal. | Trong nhà | 8.5 " | Lưới thép trọng lượng nhẹ | Tự do | - | RFQ
| |
FGWMB20SLV | Thùng rác mở trên cùng | 14 " | - | 5 gal. | Trong nhà | - | Lưới thép trọng lượng nhẹ | Tự do | €45.24 | ||
FGAOT35SAPL | Thùng rác mở trên cùng | 32 " | - | 35 gal. | Trong nhà | - | Nhôm | Tự do | €1,609.37 | ||
FGAOT62SAPL | Thùng rác mở trên cùng | 35 " | - | 55 gal. | Trong nhà | - | Nhôm | Tự do | €2,449.24 | ||
FGSC14SSPL | Thùng rác mở trên cùng | 30 " | - | 24 gal. | Trong nhà | 14.75 " | Thép không gỉ | Tự do | €972.50 | ||
FGSC18SSPL | Thùng rác mở trên cùng | 31.25 " | - | 40 gal. | Trong nhà | 18.75 " | Thép không gỉ | Tự do | €1,609.39 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.