RUBBERMAID FGQ44800GR00 Tấm khô Màu xanh lá cây Chiều rộng 5 inch Chiều dài 48 inch
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lau bụi |
Kháng khuẩn | Không |
Màu | màu xanh lá |
Hệ thống mã hóa màu | Không |
Độ sâu | 5" |
Loại kết thúc | Tập giấy |
Có thể giặt được | Có |
Chiều dài | 48 " |
Vật chất | Tấm |
Loại mở | Móc và vòng |
Chiều rộng | 5" |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.19 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.05 |
Chiều dài tàu (cm) | 62.99 |
Chiều rộng tàu (cm) | 13.97 |
Mã HS | 6307102030 |
Quốc gia | ID |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Hệ thống mã hóa màu | Chiều dài | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FGQ80500WH00 | trắng | Không | 18 " | Nylon | €36.13 | ||
FGQ41200WH00 | trắng | Có | 18 " | Tấm | €27.17 | ||
FGQ41200GR00 | màu xanh lá | Có | 18 " | Tấm | €30.67 | ||
FGQ42400GR00 | màu xanh lá | Không | 24 " | Tấm | €37.54 | ||
FGQ43600GR00 | màu xanh lá | Không | 36 " | Tấm | €49.35 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.