RUBBERMAID Tấm đệm ẩm FGQ42500BL00 có máy chà sàn 24 inch màu xanh
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Damp Pad với Máy chà sàn |
Vật liệu cơ bản | Tấm |
Màu | Màu xanh da trời |
Hệ thống mã hóa màu | Có |
Kiểu kết nối | Quick Change |
trọng lượng khô | 0.366 oz. |
Loại kết thúc | Tấm |
Có thể giặt được | Có |
Chiều dài | 24 " |
Vật chất | Tấm |
Phong cách lau | Bằng phẳng |
Chiều rộng | 5" |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.12 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.03 |
Chiều dài tàu (cm) | 67.31 |
Chiều rộng tàu (cm) | 14.73 |
Mã HS | 6307102030 |
Quốc gia | ID |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.