RUBBERMAID Tay cầm lau bụi FGM136000000 60in. Gỗ Vinyl
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xử lý lau bụi |
Hệ thống mã hóa màu | Có |
Kiểu kết nối | Cổ áo trượt |
Xử lý Màu | Đen / Tự nhiên |
Xử lý Chiều dài | 60 " |
Xử lý vật liệu | Gỗ phủ Vinyl |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.86 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 165.1 |
Chiều rộng tàu (cm) | 7.37 |
Mã HS | 4417008090 |
Quốc gia | ID |
Sản phẩm | Mô hình | Xử lý Màu | Xử lý vật liệu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
FGM146000000 | màu xám | Sợi thủy tinh | €50.01 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.