Rubbermaid Fgk15800wh00 | Cây lau bụi cuối cắt màu trắng 60 inch dài 5 inch rộng | 6wa92 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RUBBERMAID FGK15800WH00 Cut End Bụi Lau Trắng Chiều dài 60 inch Chiều rộng 5 inch | AF2NMF 6WA92

RUBBERMAID Cây lau bụi cắt đầu FGK15800WH00 Màu trắng Chiều dài 60 inch Chiều rộng 5 inch

Trong kho
Khoản mục: AF2NMF phần: FGK15800WH00Tham chiếu chéo: 6WA92
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
€88.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLau bụi
Kháng khuẩnKhông
Màutrắng
Hệ thống mã hóa màu
Độ sâu5"
Loại kết thúcCắt kết thúc
Có thể giặt được
Chiều dài60 "
Vật chấtChât bông tổng hợp
Loại mởCà vạt
Chiều rộng5"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.91
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)50.8
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS9603908050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuChiều dàiGiá cả
RUBBERMAID FGK15200WH00 Cut End Bụi Lau Trắng Chiều dài 18 inch Chiều rộng 5 inch | AF2NMB 6WA88 FGK15200WH00trắng18 "€43.45
RUBBERMAID FGK15300WH00 Cut End Bụi Lau Trắng Chiều dài 24 inch Chiều rộng 5 inch | AF2NMC 6WA89 FGK15300WH00trắng24 "€38.89
RUBBERMAID FGK15500WH00 Cut End Bụi Lau Trắng Chiều dài 36 inch Chiều rộng 5 inch | AF2NMD 6WA90 FGK15500WH00trắng36 "€53.85
RUBBERMAID FGK15700WH00 Cut End Bụi Lau Trắng Chiều dài 48 inch Chiều rộng 5 inch | AF2NME 6WA91 FGK15700WH00trắng48 "€58.98
RUBBERMAID FGK15900WH00 Cut End Bụi Lau Trắng Chiều dài 72 inch Chiều rộng 5 inch | AF2NMG 6WA93 FGK15900WH00trắng72 "€112.70
RUBBERMAID FGK15300BL00 Cut End Dust Lauop Màu xanh lam Chiều dài 24 inch Chiều rộng 5 inch | AF3PBX 8ACX1 FGK15300BL00Màu xanh da trời24 "€39.99
RUBBERMAID FGK15500BL00 Cut End Dust Lauop Blue Chiều dài 36 inch Chiều rộng 5 inch | AF4XCH 9NND4 FGK15500BL00Màu xanh da trời36 "€57.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RUBBERMAID Cây lau bụi cắt đầu FGK15800WH00 Màu trắng Chiều dài 60 inch Chiều rộng 5 inch
€88.77 /đơn vị