RUBBERMAID Cây lau nhà ướt FGC15106BL00 Nhỏ màu xanh
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lau ướt đầu vòng |
Vật liệu cơ bản | Bông |
Màu | Màu xanh da trời |
Hệ thống mã hóa màu | Có |
Kiểu kết nối | Kẹp Syle |
trọng lượng khô | 8 đến 16 oz. |
Loại kết thúc | Vòng lặp |
Kích thước băng đô | 5" |
Có thể giặt được | Có |
Chiều dài | 27 "thành 33" |
Vật chất | Rayon / Polyester / Bông |
Phong cách lau | Chuỗi |
chổ | 4 |
Chiều rộng | 5 1/2 đến 6 1/2 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.38 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 16.51 |
Chiều rộng tàu (cm) | 15.24 |
Mã HS | 9603908050 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Kiểu kết nối | trọng lượng khô | Kích thước băng đô | Có thể giặt được | Chiều dài | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGD15306WH00 | trắng | Kẹp Syle | 16 đến 22 oz. | 5" | Có | 35 "thành 41" | Bông | €156.98 | ||
FGD11306WH00 | trắng | Cổng bên | 16 đến 22 oz. | 1" | Có | 35 "thành 41" | Bông | €171.61 | ||
FGD15206WH00 | trắng | Kẹp Syle | 8 đến 16 oz. | 5" | Có | 31 "thành 37" | Bông | €137.03 | ||
FGD11206WH00 | trắng | Cổng bên | 8 đến 16 oz. | 1" | Có | 31 "thành 37" | Bông | €137.03 | ||
FGE43800WH00 | trắng | Cổng phụ, kiểu kẹp | 22 đến 28 oz. | 1" | Không | 39 "thành 45" | Rayon / Polyester / Acrylic | €321.79 | ||
FGC15106GR00 | màu xanh lá | Kẹp Syle | 8 đến 16 oz. | 5" | Có | 27 "thành 33" | Rayon / Polyester / Bông | - | RFQ
| |
FGC15206GR00 | màu xanh lá | Kẹp Syle | 16 đến 22 oz. | 5" | Có | 31 "thành 37" | Rayon / Polyester / Bông | €30.32 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.