Rubbermaid Fga85306gr00 | Cây Lau Nhà Microfiber Lớn 5 In | 3hke1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RUBBERMAID FGA85306GR00 Microfiber String Lau Large 5 In | AC9MFH 3HKE1

RUBBERMAID Cây lau nhà sợi nhỏ FGA85306GR00 Lớn 5 In

Trong kho
Khoản mục: AC9MFH phần: FGA85306GR00Tham chiếu chéo: 3HKE1
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
€57.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChuỗi lau
Vật liệu cơ bảnTấm
Màumàu xanh lá
Hệ thống mã hóa màu
Kiểu kết nốiKẹp Syle
trọng lượng khô22 đến 28 oz.
Loại kết thúcVòng lặp
Kích thước băng đô5"
Có thể giặt được
Chiều dài48 1/2 "đến 54 1/2"
Vật chấtTấm
Phong cách lauChuỗi
chổ4
Chiều rộng5 1/2 đến 6 1/2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.47
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)28.7
Chiều rộng tàu (cm)20.57
Mã HS9603908050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốitrọng lượng khôKích thước băng đôChiều dàiGiá cả
RUBBERMAID FGA81206GR00 Microfiber String Lau Medium 1 In | AC9MFE 3HKD7 FGA81206GR00Cổng bên16 đến 22 oz.1"38 "thành 44"€48.00
RUBBERMAID FGA81306GR00 Microfiber String Lau Large 1 In | AC9MFF 3HKD8 FGA81306GR00Cổng bên22 đến 28 oz.1"48 1/2 "đến 54 1/2"€57.09
RUBBERMAID FGA85206GR00 Microfiber String Lau Medium 5 In | AC9MFG 3HKD9 FGA85206GR00Kẹp Syle16 đến 22 oz.5"38 "thành 44"€50.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RUBBERMAID Cây lau nhà sợi nhỏ FGA85306GR00 Lớn 5 In
€57.09 /đơn vị